38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
865mmの幅広テーブル ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート 質量(kg)25.4 切込深さ(mm)(45°時)高さ 55 切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷



1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)



持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。 ノコ刃直径(mm)190 取付穴径(Φmm)20 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 傾斜切断(°)左45~右5 電源(V)単相100 全負荷電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・4 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)- 質量(kg)11 付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) アズワン品番65-0294-62
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上。ターンテーブルはワンタッチ固定。新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載。ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現。3.2kgの軽量化(従来機C12RSH2比)
仕様すえ付け寸法(mm):幅609×奥行255.5 付属品チップソー(刃数90)、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、バイス 質量(kg)23.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2心・4.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 取付穴径(Φmm)25.4 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料メーカーカタログ(1.05MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断 付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス) 質量(kg)7.7 対応材質木工用/樹脂用/アルミ用 全負荷電流(A)11 傾斜切断(°)0~左45 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断 テーブル寸法(mm)340×400 適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


業界初!トルクブーストテクノロジーで高回転と高トルクを自動切換 低トルク時の回転数アップでAC機に比べ約1.2倍の切断スピード! メーカー従来機C12RSH2比 高トルクモード搭載で消費電力を抑え連続作業にも対応 傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上 ターンテーブルはワンタッチ固定 新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載 ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現 軽快に切断可能な新チップソー(鋭角交互刃と平刃の組刃) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チップソー、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、電池カバー、バイス 質量(kg)24.5(電池装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)(据付)609×255.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])自動切換モード:4000/高トルクモード:3200 最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度】[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)【ターンテーブル角度】[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)【ターンテーブル角度】[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)4.0 蓄電池形名BSL36B18BX 充電器形名UC18YDL2 ノコ刃直径(mm)290~305 関連資料(1.05MB)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 静かな切断、高精度で、仕上りキレイ 2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音 低騒音 ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。 切断フィーリング ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。 左右のライトで広範囲を明るく照らす 内蔵式ツインLEDライト搭載 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 材料を反転させずに傾斜切断可能 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100 コード長さ(m)4.5(2心) 消費電力(W)1050 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 質量(kg)10 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
付属品チップソー黒鯱(外径190/穴径20/刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、ホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、バイス組 質量(kg)13 全長×全幅W×全高(mm)750×455×430 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷



HiKOKI(日立工機)卓上スライド丸のこ
軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
用途現場作業に 付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置 対応材質木工用 最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)- 材質(ベース)鉄板 アズワン品番64-7055-18
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷




1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分) 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分) 質量(kg)13.4(蓄電池装着時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242 モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18B 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 付属品チップソー黒鯱(外径190、穴径20、刃数75)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、ノブボルト、サイドハンドル 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能 仕上りキレイに、スマートに。 コードレス初両傾斜一尺切断 クラス最高水準の低騒音 内蔵式ツインLEDライト搭載 AC品並の切断性能 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載 傾斜角度微調整機構付 ちょい溝入れ機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)180~190/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000(回/分) 質量(kg)13.4(蓄電池装着時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(すえ付け)220×242 モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) モーターDCブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時) 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 使用電池マルチボルト蓄電池 蓄電池電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分) 充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19 蓄電池容量(Ah)2.5/5 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断角度0、45 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50 切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50 切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り) 質量(kg)21 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ 寸法(幅W×高さH)(mm)746×353 トラスコ品番354-3994
1台
119,800 税込131,780
当日出荷