必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約20
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])0~3000
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)
締付能力(普通ボルト)M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
打撃数(min-1)0~3300
六角軸二面幅(mm)6.35
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
長さ(mm)940
幅(mm)242(蓄電池装着時)
質量(kg)3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)267
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。低振動システム「UVP」搭載。
質量(kg)12.2(コードを除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)26.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]
モーター直流ブラシレスモーター
充電器形名UC18YDL2
蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池
オイルタンク容量(mL)チェーン:100
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。
連続運転モード搭載。(打撃のみ)
低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク
全負荷打撃数(min-1)1000~2200
回転数(min-1[r.p.m])110~260
電源(V)単相100
消費電力(W)1500
コード長さ(m)2心・5
穴あけ能力(mm)コアビット160
穴あけ能力(mm)ドリルビット52
質量(kg)11.5
付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
トラスコ品番779-6501
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100
最大締付トルク(N・m)180
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
六角軸二面幅(mm)6.35
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(mm)116×241(蓄電池装着時)
ヘッド長さ(mm)114
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6
寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25
モーター直流ブラシレスモーター
電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池
充電器形名UC18YDL2
蓄電池電圧(V)36
長さ(mm)機体:468
幅(mm)86(蓄電池装着時)
高さ(mm)121
回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー
質量(kg)1.3
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー
質量(kg)3.4(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)約25
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130
切断能力(mm)木材120
モーターブラシレスモーター
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!。ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
用途木材の切断。庭木の枝うち。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
適合マルチボルト蓄電池
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]
オイルタンク容量(mL)100
通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー
質量(kg)3.4(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク量(mm)32
充電時間(分)約25
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL)
長さ(mm)(ガイドバー)100
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]
チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221
幅(mm)-
高さ(mm)290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級IP56
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)約25
四角ドライブ寸法(mm)19
充電可能回数約1500
振動3軸合成値(m/s2)15.4
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長149mmで取り回しやすい。ブラシレスモーター搭載。20段クラッチ。キーレスチャック。LEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
先端形状キーレスチャック_最大把握径10
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!。ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL2
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]
蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
オイルタンク容量(mL)チェーン:100
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
質量(kg)4.5(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断
切断角度(°)0(直角)/45
切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45
出力(W)360
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.8
コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)
バイス方式平バイス(0~45°)
質量(kg)41
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7
関連資料(0.8MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工45
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン
クラッチ数(段)22
質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。
高効率ブラシレスモーター採用
高圧洗浄で節水
ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。
作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。
水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。
コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。
安全性の向上ブレーキ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36/18
バッテリー容量(Ah)4.0/8.0
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(Φmm)穴径22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)
質量(kg)4.7(蓄電池素着時)
モーター直流ブラシレスモーター
機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造
全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
高効率なブラシレスモーターと小形・軽量で高出力なマルチボルト蓄電池搭載により、作業量がアップしました。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)940
幅(mm)242(蓄電池装着時)
質量(kg)3.5(蓄電池装着時)
高さ(mm)267
モーターブラシレス
風量(m3/min)0~680(ターボモード時:800)
風速(m/s)0~45(ターボモード時:53)
バッテリー容量(Ah)2.5/5
蓄電池電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付き)
蓄電池タイプマルチボルト(残量表示付)
回転数(min-1[回/分])(全負荷/気温20℃満充電時)0~24000
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
トップクラスの切断スピード。従来比約1.6倍なので作業が捗ります!(メーカー調べ)
ブラシレスモーター制御により、最大ストローク数の選択が可能になりました。
レバーを押し下げるだけでブレードの着脱が可能です。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
アサリ幅を見直したことで切断スピードがアップしました。
握りやすく・取り廻しやすくなりました。
バッテリー電圧(V)14.4
ストローク(mm)32
質量(kg)約3.3(蓄電池装着時)
切断能力(mm)【軟鋼パイプ】130、【塩ビパイプ】130、【木材】厚さ120、【軟鋼材】厚さ19
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×83×230(蓄電池装着時)
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約187カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約43カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)
傾斜切断(°)左右0~45
能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)2.5/5.0
充電時間(分)約25
最小切断半径(mm)25(ガイド無し)
振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4
1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」
3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!
防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)
小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル
ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単
レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク
振動数調整ダイヤル搭載
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(3.06MB)
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断
質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)
切断能力(mm)軟鋼板1.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)ステンレス板1.2
充電時間(分)約60
無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)
最小切断半径(mm)25
関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現。回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード。ソフトスタート。ブレーキ機能。キックバック軽減。再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、コレットチャック(6mm)、スパナ(12mmmm)、電池カバー
軸径(Φmm)最大コレットチャック:6
幅(mm)86(蓄電池装着時)
寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25
全長(mm)機体:470
質量(kg)2.5(BSL36A18電池装着時)
高さ(mm)121
回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
スイッチ形状パドルスイッチ
モーター直流ブラシレスモーター
電池使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
蓄電池形名BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2
1台
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能
操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載
打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート
ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース
質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む)
モーターブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く)
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)
振動3軸合成値(m/s2)9.7
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
コードレスで「自在Xスピーディー」
ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現!
片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション
スピード調整ダイヤル(無断変速)付
集じん機接続可能
ツインLEDライト、スピンドルロック付
ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])10000~30000
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
ストローク(mm)40
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断
仕様切断溝幅(mm):5
質量(kg)1.7(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時)
切断能力(mm)軟鋼板1.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)ステンレス板1.2
充電時間(分)約60
無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800)
最小切断半径(mm)40
関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)46
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能
操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載
打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート
ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
全負荷打撃数(min-1)1500~2870
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース
質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む)
モーターブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く)
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)
振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)18
振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)3.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー
長さ(mm)221
寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時
高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)M12~M30
保護等級IP56
締付能力(高力ボルト)M10~M24
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
最大締付トルク(N・m)1100
バッテリー容量(Ah)2.5
蓄電池形名BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
充電時間(分)約25
打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
差込角(sq.)19
充電可能回数約1500
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
コンパクトボディで快適作業を実現しました。
圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2~250mm2までの圧着が可能です。
ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。
お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。
(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/36(自動切替)
バッテリー容量(Ah)18V:5、36V:2.5(自動切替)
付属品圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース
適合リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)
圧着範囲(mm2)銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14~250
出力(kN)122
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用。高圧洗浄で節水。ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に
付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2(蓄電池装着時)
タンク容量(L)8
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
高圧ホース(m)3
作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107
保証期間なし
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
給水方式タンク、水道接続、溜め水
吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電時間(分)約25
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
使用水温(℃)40以下(水道水のみ)
関連資料(0.53MB)
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長184mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
穴あけ能力(mm) コンクリート13
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)184×253×78(BSL1460装着時)
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) アルミ13
クラッチ数(段)22
関連キーワード
1
2
3
4
次へ