「軽量・コンパクトで手軽に使える」
質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時
HEPAフィルタ採用でクリーンな排気
HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付
乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能
本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい
ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能
伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用
付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ
質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時
電圧(V)18
吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35
集塵容量(L)5.1
最大風量(m3/min)1.8
寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330
真空度(kPa)最大:11
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
吸水容量(L)3.5
関連資料(0.81MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル
仕様ガン高圧ホース10m
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)5
本体質量(kg)11.5
モーター単相直巻整流子モーター
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)
給水方式水道接続式
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345
水温(℃)40以下
最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)6
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動機能なし
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2
真空度(kPa)最大22
吸水容量(L)12
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。
床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。
コンパクトで持ち運びに便利。
大形電源スイッチ採用で操作性向上。
パイプホルダ使用でコンパクト収納。
ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業
仕様プラスチックタンク
付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ
タイプ乾湿両用
消費電力(W)1140
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.8
最大風量(m3/min)3.5
吸水容量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)56~67(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
使用電池マルチボルト蓄電池
真空度(kPa)20.1
使用可能時間(分間)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ
質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ粉じん専用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
集塵容量(L)15
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120
長さ(mm)331
幅(mm)408
高さ(mm)369
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
仕様連動付き(無線のみ)
タイプ紛じん専用
電源(V)36
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
騒音値(dB)56~67(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
使用電池マルチボルト蓄電池
真空度(kPa)20.1
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー
長さ(mm)331
幅(mm)408
質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時
高さ(mm)369
タイプ紛じん専用
電源(V)36
電圧(V)36
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
集塵容量(L)8
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
騒音値(dB)56~67(無負荷)
連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)4.0
真空度(kPa)20.1
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
Bluetooth®でらくらくペアリング
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動機能あり
質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ粉じん専用
電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
ホース内径(Φmm)28
風量(m3/min)3.5
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
集じん量(L)15
関連キーワード