用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)451×252×107
質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)
電流(A)13.5
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1150
打撃数(min-1[回/分])1400~2800
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーターACブラシレスモーター
シャンク形状六角シャンク
穴あけ能力(mm)コアビット120
関連資料(0.7MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9
穴あけ能力(mm)ドリルビット40
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。
また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。
スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。
滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
電源(V)単相交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
電流(A)11.6
コード長さ(m)5(2心)
全負荷打撃数(min-1)2800
付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース
長さ(mm)448
幅(mm)105
質量(kg)7.2
高さ(mm)255
回転数(min-1[r.p.m])620
モーター単相交流整流子モーター
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
穴あけ能力(mm)コアビット120
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
関連キーワード