57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 最大ストローク(mm)29 切断能力(mm)軟鋼板19 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 電源(V)単相100 電流(A)10.6 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3.2 付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ 本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170 トラスコ品番377-9441
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ハンマ
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100 コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル) 消費電力(W)1050 シャンク形状六角シャンク(対辺17mm) 全負荷打撃数(min-1)3000 質量(kg)4.5(サイドハンドル除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く) 使用電源単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2)9.2
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

720Wハイパワーモーター搭載。 速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。 作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 打撃数(min-1[回/分])0~49600 チャック能力(mm)最大13 無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900 電源(V)単相100 全負荷電流(A)7.5 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・1.8 穴あけ能力(mm) コンクリート18 質量(kg)1.7(コードを除く) 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
13,980 税込15,378
欠品中

にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 低速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W)760 砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49 砥石寸法(Φmm)穴径M10 アズワン品番64-7056-03
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

強力760Wモーター! 材料に適した回転数に調整可能! 高速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W)760 砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.5~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600 電源(V)単相100 電流(A)7.2 消費電力(W)680 コード長さ(m)2心・2.5 センターハイト(mm)26 モーター単相直巻整流子モーター 仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF 質量(kg)1.4(コードを除く) 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 付属品チャックハンドル、プラスチックケース トラスコ品番837-0840 長さ(mm)238 高さ(mm)187
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 チャック能力(mm)2.0~13 回転数(min-1[r.p.m])0~850 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ 質量(kg)2.0 取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック 付属品サイドハンドル、ケース トラスコ品番377-9530 長さ(mm)188 幅(mm)290
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

テーパー式ドリルチャックでスピンドルとドリルチャック中心のズレが小さく、高精度の穴あけが可能。 ハイパワー860Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 チャック能力(mm)1.2~13 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)860 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.7 取付チャックテーパ(ジャコブスNo.6)13EL 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組 トラスコ品番495-2596
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)電気ドリル 鉄工用
サイドハンドル取付け位置が選択可能 ハイパワー720Wモーター搭載
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])650 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)3 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ハンドルジョイント、Dハンドル(ボルト1本) トラスコ品番495-2588
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

「手軽に簡単、サッと穴あけ」 穿孔スピード約19%UP!※メーカー従来機比 負荷に強い550Wパワフルモーター 粉じんの侵入を抑制しモーターを保護するラビリンス風窓搭載 打撃力2段切替機構搭載でデリケート作業もカバー
用途コンクリートへの穴あけ 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 質量(kg)1.8 電流(A)5.8 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1600、LOWモード/0~1100 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~18 カーボンブラシ番号(下二桁)41 打撃数(min-1[打撃/分])NORMALモード/0~5400、LOWモード/0~3700 シャンク形状SDSプラスシャンク
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)小形集じん機
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業 質量(kg)2.4(コード、付属品除く) 電源(V)単相交流100 消費電力(W)560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217 吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16 騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72 機能無線連動機能あり 最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具) 最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1 真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2 関連資料(0.69MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1431W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8652 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
16,980 税込18,678
欠品中

HiKOKI(日立工機)ハンマ
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。低振動システム「UVP」搭載。
質量(kg)12.2(コードを除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール)26.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 コード2心・2.5m 砥石寸法(mm)厚さ3.5 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。 スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。 不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。 また、カーボンブラシの交換も不要です。 高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。 日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。 高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源単相交流 50/60 モーターACブラシレスモーター
1台ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1430W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8644 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ダイヤル式無段変速機構付! 研削位置が一目で判る透明カバー採用! 電動工具集じん機接続可能 1050Wパワフルモーター
電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・5 付属品ダストバッグ(コードNo.323011)エンドレス研磨ベルト(WA80、120・各1枚)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマドリル
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク 全負荷打撃数(min-1)1000~2200 回転数(min-1[r.p.m])110~260 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm)コアビット160 穴あけ能力(mm)ドリルビット52 質量(kg)11.5 付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース トラスコ品番779-6501
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1432W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8661 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ルータ
取り回しやすい小形・軽量5.3kg! 切削作業をワイドにこなすパワフルモーター採用! 押しやすい角度に設定可能なハンドル角度調整機構付!
回転数(min-1[r.p.m])22000 ビット径(mm)12・8・6・12.7・6.35 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・2.5 付属品ストレートビット(超硬8×8mm)平行ガイド、テンプレートガイド、スパナ(口幅23mm)、コレットチャック(8mm)、チャックスリーブ(6mm)、ちょうボルト(M6×15)、ロックスプリング
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ロータリバンドソー
「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断 切断角度(°)0(直角)/45 切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45 出力(W)360 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.8 コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ) バイス方式平バイス(0~45°) 質量(kg)41 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7 関連資料(0.8MB)
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160 アズワン品番65-0294-49
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.9 取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J " 付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 再起動防止機構搭載 回転復帰制御搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース 質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む) モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く) 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100 その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ) 振動3軸合成値(m/s2)9.7
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ボード用ドライバ HiKOKI(日立工機) 動画あり
思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!
消費電力(W)400 電源(V)単相100 コード長さ(m)20(2芯) 質量(kg)0.9 モーターブラシレスモーター 付属品フック、No.2プラスビット(本体装着) 長さ(mm)254 幅(mm)60 高さ(mm)152 電流(A)4.7
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォーム、設備・配管工事などに最適な簡単にブレードをワンタッチで着脱。 高回転モーター搭載により、高速切断が可能になりました。 無段変速機構により、スイッチの引き込み量を操作し作業に応じて回転数を無段階に調整できます。 LEDライト付なので刃先を明るく照らし暗所での作業にも最適です。
用途リフォーム、設備・配管工事など狭い場所での切断やチョイ切り作業に 消費電力(W)320 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1[回/分])(最大)5500 質量(kg)1.4(コード除く) 切断能力(mm)【塩ビパイプ】外径120、【木材】厚さ55、【軟鋼材】厚さ3.5、【鋼管】外径25.4 モーター単相直巻整流子モーター 全負荷電流(A)3.4 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)329×109×68 使用電源単相交流50/60Hz 電圧100V コード2心・5m
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 全負荷打撃数(min-1)1500~2870 付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース 質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む) モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く) 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100 その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質木工用 電源(V)単相100 電流(A)8.1 消費電力(W)770 コード長さ(m)2心・2 オイルタンク容量(mL)80 チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384] 給油方式自動 付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200] 打撃数(min-1[回/分])2000 差込角(mm)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.6 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)280×261
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマ
ブラシレスモーター採用。カーボンブラシの交換が不要。延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくい。エンジン発電機で使用可能。コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動。アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ。打撃数4段階切替。ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ。先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能。SDSmaxシャンク対応
付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース 質量(kg)6.9(コード除く) 電流(A)13.5 電圧(V)単相100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)2心・5 モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108 全負荷打撃数(min-1)1430~2850 振動3軸合成値(m/s2)8
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ 最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ! 内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上! スイッチを押しやすい形状に変更しました。 サイドハンドル3方向取付可能 回転復帰制御搭載 再起動防止機構搭載 キックバック軽減 ソフトスタート 過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用) 消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 モーターブラシレスモーター 胴径(Φmm)56 関連資料(1.73MB)
1台
特価
22,880 税込25,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル 仕様ガン高圧ホース10m 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5 モーター単相直巻整流子モーター 最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 給水方式水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 水温(℃)40以下 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200] 打撃数(min-1[回/分])1500 差込角(mm)25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24 消費電力(W)1100 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)7.7 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)340×293
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマ
クラス最大のハツリ能力! 筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。 大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。 エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。 フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。 ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。 大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。 また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。 大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。 硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。 手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1240 コード長さ(m)2心・5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2 振動3軸合成値(m/s2)15.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)45 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124 トラスコ品番858-0278
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。 ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時) 仕様ガン高圧ホース10m 付属品圧力調整付バリアブルノズル 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5(高圧ホース含む) モーター単相直巻整流子モーター 給水方式水道接続式/自吸式 共用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 アズワン品番64-7055-78 水温(℃)40以下
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル 消費電力(W)760 最大出力(W)1160 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 電源周波数(Hz)50/60 電圧×電流(VA)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)