USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.7
コード長さ(m)1.8(2芯)
充電時間(分)約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時
アズワン品番65-0294-70
関連資料メーカーカタログ(0.72MB)
USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
入力電圧(V)100
冷却方式ファン
コード(2心)ビニールコード
バッテリーリチウムイオン
充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分
バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5
ブザー音あり
充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
充電時間(分)約50(2.0Ah)
3重の充電停止機能採用
低用量電池におすすめなシンプルモデル
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)単相交流100
電圧(V)3.6(充電可能電池)
コード長さ(m)1.0(2心)
充電時間(分)約30
アズワン品番65-0294-67
適合バッテリーEBM315
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
充電電圧(V)14.4-36
コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5
出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)
コード長さ(m)1(2心)
充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器
2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
充電時間BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分
充電器電圧(V)10.8
充電時間(分)1.5Ah:約30
適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
トラスコ品番773-1990
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)7.2(充電可能電池)
コード長さ(m)1.0(2心)
充電時間(分)約30
適合バッテリーBCL715
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
「もう充電器も1つでいい」
サイズそのまま。10.8V電池も充電できる
業界最速充電!
10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比)
静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能
コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く)
壁掛け用の穴付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)135×185×77.5
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)単相交流50/60Hz共用 100
コード長さ(m)1.8(2芯)
出力電流(A)14.4Vまたは18V:12.0/10.8V:8.0
適合バッテリーリチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ)、14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.73MB)
USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A(タイプA)
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。
スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。
(充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。)
USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です)
充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電
セット内容1台
質量(kg)1.5
出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)
コード長さ(m)1(2心)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
充電時間が速い
最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
バッテリーリチウムイオン
アズワン品番65-0294-68
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
品番379441
部品名称ケース(B)フィルタツキ
形状図番7A
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ