5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)92×184 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷円軌道)10000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)1.9 消費電力(W)180 コード長さ(m)2心・1.8 質量(kg)1.3(コードを除く) 付属品ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー径(Φmm)125 パッド径(Φmm)Φ125 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.4 消費電力(W)230 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚) 高さ(mm)約160
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)600 最大出力(W)730 全負荷電流(A)6.2 振動数(min-1)0~20800 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 アズワン品番65-0295-10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000 電源(V)単相100 全負荷電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.1(コードを除く) 付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 コード2心・2.5m 砥石寸法(mm)厚さ3.5 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台
13,980 税込15,378
当日出荷