7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽。付属品を本体に収納できる。洗剤ボトルも本体収入可。移動に楽なホイール付き。
付属品圧力調整付バリアブルノズル 仕様ガン高圧ホース10m 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5 モーター単相直巻整流子モーター 最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 給水方式水道接続式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 水温(℃)40以下 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。 ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時) 仕様ガン高圧ホース10m 付属品圧力調整付バリアブルノズル 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5(高圧ホース含む) モーター単相直巻整流子モーター 給水方式水道接続式/自吸式 共用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 アズワン品番64-7055-78 水温(℃)40以下
1台
31,980 税込35,178
当日出荷


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄) 吐出圧力(MPa)0.5~2.0 吐出水量(L/min)0.5~1.2 仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ) タンク容量(L)8 全長×全幅W×全高(mm)302×254×473 給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)