720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
打撃数(min-1[回/分])0~49600
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)7.5
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート18
質量(kg)1.7(コードを除く)
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用!
無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工25
無負荷打撃数(min-1)0~46400
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)5.6
消費電力(W)530
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート16
仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ
質量(kg)1.6(コードを除く)
付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース
アズワン品番65-0294-50
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
鍛造ラチェット採用
インダストリアルチャック採用
強力モーター搭載で過負荷耐力向上
適正回転数でビット寿命向上
2層成形サイドハンドル
使いやすいスライド式モード切替レバー
ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。
専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)2.9
取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
「押し付けやすくキレイな穴あけ」。業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル。押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス。作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載。AC製品よりもコンパクト&ハイパワー。脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載。チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載。作業に合わせて回転数を2段階変速可能。別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー
質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)
穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工40
穴あけ能力(mm) コンクリート20
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー電圧(V)36
保証期間なし
充電器形名UC18YDL2
打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時)
回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)
関連資料(0.53MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)
1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り!
10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
コンパクトで取り回しが良い!
ギヤ式2段変速切替機能付き
20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能
先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400
最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35
チャック能力(mm)2.0~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工36
締付能力(小ねじ)M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75
穴あけ能力(mm) アルミ13
穴あけ能力(mm) モルタル13
質量(kg)1.4
蓄電池形名BSL1820M
付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース
機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。全長162mmで取り回しやすい。20段クラッチ。モード切替 (ドライバ/ドリル/振動) で様々な部材の穴あけに対応。キーレスチャック。LEDライト付
用途[回転]小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ [回転+打撃]モルタル・レンガ・コンクリートブロックなどへの穴あけ
付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー
電圧(V)10.8
打撃数(min-1[回/分])低速:0~6,600、高速:0~25.500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約60
蓄電池容量(Ah)4
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル
トラスコ品番818-5538
質量(kg)2.1(BSL1460装着時)
容量キーレスチャック:最大把握径13mm
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100
穴あけ能力(mm) コンクリート14
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)
バッテリーリチウムイオン(BSL1460)
バッテリー容量(Ah)6
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
穴あけ能力(mm) アルミ13(板厚1.6)
充電時間(分)30
クラッチ数(段)22
適合バッテリーBSL1460
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1800
チャック能力(mm)1.5~13
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:75(765)/高速:19(194)
穴あけ能力(mm) 鉄工13(板厚1.6)
穴あけ能力(mm) 木工65(板厚18)
穴あけ能力(mm) アルミ13(板厚1.6)
穴あけ能力(mm) コンクリート14
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
バッテリーリチウムイオン(BSL1460)
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)
付属品サイドハンドル
容量キーレスチャック:最大把握径13mm
質量(kg)2.1(BSL1460装着時)
クラッチ数(段)22
適合バッテリーBSL1460
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
最大締付トルク(N・m)155
クラッチ22段
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
穴あけ能力(mm) モルタル20
関連資料(2.16MB)
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5
バッテリー電圧(V)36/18
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
バッテリー容量(Ah)-
バッテリー電圧(V)-
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)-
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適
蓄電池電圧(V)10.8
蓄電池容量(Ah)4
充電時間(分)約60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700
打撃数(min-1[回/分])低速:0~6600、高速:0~25500
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6、木ねじ(下穴あり):呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)162×219×74(BSL_1240M装着時)
ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0
穴あけ能力(mm) アルミ12
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長184mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
穴あけ能力(mm) コンクリート13
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)184×253×78(BSL1460装着時)
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) アルミ13
クラッチ数(段)22
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池搭載で軽量・コンパクト。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。軽量1.2kgで抜群の取り回し
質量(kg)1.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400
モーター直流モーター
先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(電池装着時)
締付トルク(N・m)クラッチ1:約0.6、クラッチ10:約1.9、クラッチ20:約4.0、ドリル:38
蓄電池形名BSL1220M
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ12
充電時間(分)約30
蓄電池容量(Ah)2
穴あけ能力(mm) モルタル8
穴あけ能力(mm)木材29
穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
部品名称ストッパ(A)
形状図番26A
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
部品名称電源セット
形状図番37
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
品番374939
部品名称ギヤボックス(E)
形状図番3
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ