19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

HiKOKI(日立工機)ブレード
全長(mm)83 主要切断材料ステンレス
1パック(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)100 刃厚(mm)1 ブレードNo.123X 主要切断材料鉄材 ピッチ(山数/inch)10~21 アズワン品番64-7053-84
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材135 電源(V)単相100 電流(A)8.4 消費電力(W)800 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.5 電源周波数(Hz)50/60 付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205 トラスコ品番779-6234
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg)2.2(ブレード・コード除く) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 消費電力(W)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199 対応材質鉄工用/木工用 コード長さ(m)2心・2.5 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

対応材質鉄工用/木工用 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)1.5 付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立ジグソー用替刃です。
用途ステンレスの切断に。 適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタル
1パック(5枚組)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 対応材質鉄工用/木工用/樹脂用 無負荷ストローク数(min-1)0~3000 最大ストローク(mm)18 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 電源(V)単相100 全負荷電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2芯・1.8 質量(kg)1.5(コードを除く) 付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ アズワン品番65-0294-63
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 最大ストローク(mm)26 最小切断半径(mm)25 傾斜切断(°)左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板3.2 切断能力(mm)木材110 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 質量(kg)2.2 付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース トラスコ品番354-4052
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時) 傾斜切断(°)左右0~45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に) 能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X ストローク量(mm)26 充電時間(分)約25 最小切断半径(mm)25(ガイド無し) 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.4 1充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断 質量(kg)2.6(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ブレード
全長(mm)92 刃厚(mm)0.9 主要切断材料ステンレス
1セット(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)83 トラスコ品番767-7278 刃厚(mm)0.8 ブレードグリッド 主要切断材料FRP ピッチ(山数/inch)-
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

HiKOKI(日立工機)コードレスのこぎり
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 4種類のブレード付でいろいろ切れる! ・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り ・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール ・金属用薄物ブレード…金属パイプなど ・ジグソーブレード…木材曲線切り ツールレスでラクラクブレード交換 全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい 先端にLEDライト付
仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ) 付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード) 質量(kg)1.6(蓄電池装着時) 電圧(V)18 能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12 蓄電池形名BSL1820M ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200 関連資料(0.49MB) 1充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
1台
25,980 税込28,578
当日出荷