「木工用 グラインダー」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー) 狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状 ハイパワーで大径の穴あけに対応 リアクティブフォースコントロール機能搭載 ※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減 スリップクラッチ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チャックハンドル、サイドハンドル 質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400/高速:0~1500 チャック能力(mm)2~13 モーター直流ブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95 蓄電池電圧(V)36 関連資料メーカーカタログ(0.44MB)
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)メンバフひも式
用途金属塗装面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し。木工製品の仕上げ磨き。 外径(Φmm)170 適合本体SP18VB、SP23、SP18、SP18VA
1袋(10枚)
2,298 税込2,528
欠品中

テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
適合本体G10SHA、G10ST等 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 取付穴径(Φmm)15
1個
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1個ほか
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用 適合SB10V2用 幅(mm)100 周長(mm)610
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

普通カーボン
仕様No.999-044 トラスコ品番364-5860 適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F 主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用 適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用 幅(mm)76 周長(mm)533
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)