9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

にぎりやすく使いやすい細径ボディ 最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ 全長(mm)262 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 全負荷電流(A)7.1 砥石寸法(mm)厚さ3~6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60 アズワン品番65-0294-51
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1セット(10個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ペーパ 125MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ペーパ 180MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)180
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ペーパ 150MM
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)150
1セット(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ペーパ 100MM C-P16(15入)
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(15個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ペーパ 100MM C-P30(15入)
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
1セット(15個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ペーパ 100MM C-P24(15入)
粒度P24 タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用 砥石径(Φmm)100
1セット(15個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷