36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
関連キーワード