45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベースアルミ 取付穴径(mm)20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動機能なし 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa)最大22 吸水容量(L)12
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(有線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動機能なし 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa)最大22 吸水容量(L)6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動付き(有線のみ) 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1 真空度(kPa)最大22
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動付き(無線・有線) 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1 真空度(kPa)最大22
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)小形集じん機
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業 質量(kg)2.4(コード、付属品除く) 電源(V)単相交流100 消費電力(W)560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217 吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16 騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72 機能無線連動機能あり 最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具) 最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1 真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2 関連資料(0.69MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 仕様連動機能なし 付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ乾湿両用 消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2 真空度(kPa)最大22
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)電動工具用集じん機
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業 仕様プラスチックタンク 付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダ タイプ乾湿両用 消費電力(W)1140 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.8 最大風量(m3/min)3.5 吸水容量(L)6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線・有線) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)18 集塵方式カプセル式 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)560 商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 集塵方式カプセル式 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用 付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ 質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時 電圧(V)18 吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35 集塵容量(L)5.1 最大風量(m3/min)1.8 寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330 真空度(kPa)最大:11 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 吸水容量(L)3.5 関連資料(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)14.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438(床用ノズル取付時965)×114×153 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:35/標準:26/弱:14 連続使用時間(分)強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時) 集塵方式カプセル式 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)560
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等 質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く) 吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35 集塵容量(L)0.56 連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時 集塵方式カプセル式
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10 連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時) 集塵方式1段サイクロン 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)400 商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用 連続使用時間(分)- 長さ(mm)- 幅(mm)- 高さ(mm)- 質量(kg)- 適合バッテリー- 適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DL アズワン品番65-0294-88
1個
939 税込1,033
欠品中

適合本体RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2、RP35RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2、RP35MYD、RP30M、RP30MY、RP30MY(D)、FRP80SB 集塵容量(L)3.5
1袋(5枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10 集塵方式カプセル式 適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)560
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント 消費電力(W)550 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧日立工機)クリーナー用1段サイクロンユニット ※10.8V以下のクリーナーでは吸引力の低下で遠心分離が十分に機能いたしませんのでご使用になれません。 サイクロン機構により、粉じんを遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続! 本体に直接装着でき、狭所やスタンドに立て掛ける際も邪魔になりません。
適合機種R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA 集塵容量(mL)400
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚) 質量(kg)1.3(本体のみ1.1) 電圧(V)18 吸込仕事率(W)強:33、標準:26、弱:17 集塵容量(L)0.4 対応マルチボルト蓄電池、 18V リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 連続使用時間強:約40、標準:約48、弱:約66 ※BSL36A18X使用時 集塵方式紙パック式 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分)48 長さ(mm)497 幅(mm)121 高さ(mm)147 質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く) 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 消耗部品フィルター22番 充電時間(分)32 アズワン品番65-0294-24 商品タイプ本体のみ
1台
8,998 税込9,898
欠品中

1セット(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃 付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000 アズワン品番65-0294-64 風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

HiKOKI(日立工機)集じんシステム
コンクリート穴あけ専用 集じんシステム
質量(kg)1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×223×393 集塵容量(L)0.6 使用可能機種DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC 最大ストローク(mm)100 ドリルビットサイズ(mm)錐径4.3~20mm、有効長100mm以下
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

連続作業に便利なパネルスイッチ。 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。 使用中に電池残量が少なくなると点灯します。 パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすくなりました。 強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現しました。 手が汚れない!ゴミ捨てかんたん!
連続使用時間(分)強:約10、標準:約12、弱:約20 長さ(mm)460(床用ノズル取付時972) 幅(mm)102 高さ(mm)144 質量(kg)約1.0(ノズル・延長管除く) 適合バッテリーリチウムイオン電池(BCL715) 仕様パネルスイッチ 付属品床用ノズル・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル・ACアダプタ・蓄電池・電池カバー 充電時間(分)約90
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)56~67(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)20.1 使用可能時間(分間)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業 長さ(mm)331 幅(mm)408 高さ(mm)369 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 仕様連動機能なし タイプ乾湿両用 ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.5 騒音値(dB)56~66(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い使い心地でお部屋きれい 使い心地のいい軽さ 軽量800g パワフルな吸込み 最大45W ハンディクリーナーとしても使用可能 簡単ごみ捨て(特許出願中) 新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー 質量(kg)0.8 電圧(V)10.8 本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030) 吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9 集塵容量(L)0.28 連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時 使用電池BSL12XXシリーズ バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 商品タイプ本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業 付属品ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 機能無線連動機能:あり 最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.68MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ 質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時) タイプ粉じん専用 電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池) 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 集塵容量(L)15 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時 バッテリー容量(Ah)4 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 連続使用時間(分)- 長さ(mm)390 幅(mm)665 高さ(mm)469 質量(kg)10.3 適合バッテリー- 仕様連動付き(有線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ タイプ紛じん専用 電源(V)単相100 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 コード長さ(m)5(3心) ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1 商品タイプ本体
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃 仕様連動機能なし 質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時) タイプ乾湿両用 電圧(V)36(マルチボルト蓄電池) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 ホース内径(Φmm)38 風量(m3/min)3.5 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 集じん量(L)15(吸水は12)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動機能あり 質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時) タイプ粉じん専用 電圧(V)36(マルチボルト蓄電池) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 ホース内径(Φmm)28 風量(m3/min)3.5 ホース長さ(m)5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 集じん量(L)15
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心。軽量1.1kgで使いやすい
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚) 質量(kg)1.3(ノズル、延長管除く1.1) 電圧(V)10.8 吸込仕事率(W)強:20、標準:10、弱:7 集塵容量(L)0.4 対応10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 連続使用時間強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時 電池【蓄電池】BSL1220M 集塵方式紙パック式 充電時間(分)約30 商品タイプ本体
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.53MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃 仕様連動機能なし●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス、電池カバー 質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時) タイプ乾湿両用 電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池) 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 集塵容量(L)15(吸水は12) ホース内径(Φmm)38 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時 バッテリー容量(Ah)4 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷