さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100
コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)
消費電力(W)1050
シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)
全負荷打撃数(min-1)3000
質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)
使用電源単相交流 50/60Hz共用
振動3軸合成値(m/s2)9.2
クラス最大のハツリ能力!
筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。
大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。
エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。
フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。
ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。
強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。
大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。
また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。
大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。
硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。
手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク
全負荷打撃数(min-1)1400
電源(V)単相100
電流(A)13
消費電力(W)1240
コード長さ(m)2心・5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2
振動3軸合成値(m/s2)15.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)45
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124
トラスコ品番858-0278
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮。寿命をのばす空打防止機構付。
シャンク形状30mm六角シャンク
全負荷打撃数(min-1)1400
電源(V)単相100
電流(A)13.0
消費電力(W)1240
コード長さ(m)3心・5
30分のはつり量(kg)200
カーボンブラシ番号(下二桁)44
質量(kg)15.0
打撃エネルギーJoule(ジュール)39.5
付属品油さし、六角棒スパナ(M8)、スパナ(口幅23mm)、ケース、ブルポイント(410mm)
本体寸法(全長×高さ)(mm)642×220
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。低振動システム「UVP」搭載。
質量(kg)12.2(コードを除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)26.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード