「高圧エアホース 30m」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色黄
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
仕様エアホースクリアタイプ30m付
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
ホース長さ(m)30
パワフルな打ち込みで作業はかどる!
手作業の3倍以上の速さ
(Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本)
ドリフトピン工法対応
小径用ネイルガイド・ソケット付属
握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)
質量(kg)1.1
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
動力形式:ピストン往復動式
能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8
使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)
関連資料(0.5MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
業界初!高圧対応モデル。狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。出力を無段階で調整できる調圧器付。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式
付属品保護メガネ、油さし
寸法(mm)機体:175×111×69
質量(kg)0.7
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)
使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
関連キーワード