24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品 バッテリーリチウムイオン
1台ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vリチウムイオン電池
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
質量(g)220 アズワン品番65-0294-61
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

軽量10.8Vリチウムイオン電池搭載! ブレード着脱ツールレス!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約30 切断能力(mm)軟鋼板4 切断能力(mm)パイプ25 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク量(mm)13 蓄電池形名BCL1015 充電器形名UC10SL 質量(kg)1.2
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)充電器
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865 質量(kg)0.35 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)単相交流100 充電時間BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分 充電器電圧(V)10.8 充電時間(分)1.5Ah:約30 適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスミニソー
ジグソー用ブレードにより幅広い用途に対応! 材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチ! 手にフィットする形状で握りやすいソフトグリップハンドル! 暗い場所での作業に便利な高輝度LEDライト搭載! 電池残量警告ランプ搭載! 10.8Vリチウムイオン電池搭載!
バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)軟鋼板4 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク量(mm)13 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×60×207(蓄電池装着時) 本体質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
1台
20,980 税込23,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(ハイコーキ)初の充電式真空ポンプが登場。一般住宅用から5馬力クラスの業務用パッケージエアコンまで対応。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。質量 3.9kg (蓄電池BSL36A18X装着時)。高所にも持ち運びやすい。足場の悪い高所での作業負担を軽減します。電池残量が少なくなるとアラームでお知らせ。電池残量が少なくなると約5分間アラーム音が鳴り、電池切れによる作業の中断を防止します。セット品(XHZ仕様)では2ポート充電器を標準付属。36Vマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池、14.4Vリチウムイオン電池の充電に加え、10.8Vリチウムイオン電池の充電が可能です。2ポートなのでマルチボルト蓄電池と10.8Vリチウムイオン電池同時充電が行えます。
質量(kg)(BSL36A18X装着時)3.9 排気速度(L/min)50(1.8CFM) 全長×全幅W×全高(mm)(BSL36A18X装着時)281×98×175 バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 給気口5/16"オスフレア バッテリー電圧(V)18 オイル量(mL)130~160 到達真空度(Pa)5 ローター2ステージ
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽量・コンパクトで軽快に切断」。新鉄工・ステンレス用チップソー「黒鯱」採用で切断速度・耐久性・振動・騒音が大幅に向上!。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機CD18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。LEDライト搭載。ソフトスタート。キックバック軽減機能搭載。ベースは堅牢なステンレス製
用途軟鋼材・ステンレス鋼材の切断 質量(kg)2.2 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス丸のこ 10.8V HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)コードレス丸のこ 10.8V
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。トップクラスの集じん効率でダストボックスのみでも約80%の集じんが可能※。※2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて。数値は参考値です。
用途石膏ボード、サイディング等の切断 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20 関連資料メーカーカタログ(4.92MB)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断 付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー 全長(mm)335 質量(kg)1.5(BSL1220M装着時) モーター直流マグネットモーター ストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200 蓄電池電圧(V)10.8 ストローク量(mm)無負荷:13 充電時間(分)約30 最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12 蓄電池容量(Ah)2 スイッチング方式トリガー式(無段変速) 1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13 無負荷ストローク数(min-1)0~3200
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)2ポート急速充電器
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)135×185×77.5 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)単相交流50/60Hz共用 100 コード長さ(m)1.8(2芯) 出力電流(A)14.4Vまたは18V:12.0/10.8V:8.0 適合バッテリーリチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ)、14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.73MB) USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A(タイプA)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様チェンオイル自動給油(55mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ) 関連資料メーカーカタログ(0.81MB)
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10 集塵方式カプセル式 適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 関連資料(0.51MB) 集塵容量(mL)560
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスシャー
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断 質量(kg)1.8(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800) 最小切断半径(mm)25 関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) 質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)マルチポート充電器
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電 セット内容1台 質量(kg)1.5 出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A) コード長さ(m)1(2心) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスニブラ
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断 仕様切断溝幅(mm):5 質量(kg)1.7(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時) 切断能力(mm)軟鋼板1.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 切断能力(mm)ステンレス板1.2 充電時間(分)約60 無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800) 最小切断半径(mm)40 関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)1.6(BSL1240M装着時) モーター直流モーター 蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 無負荷ストローク数(min-1)0~6000回 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 関連資料メーカーカタログ(0.99MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パックに触れず、ラッチ操作で簡単にごみ捨て可能。大容量400mL抗菌仕様の紙パック採用!。紙パック取付忘れ防止機能搭載で安心。軽量1.1kgで使いやすい
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】11枚(内、本体装着1枚) 質量(kg)1.3(ノズル、延長管除く1.1) 電圧(V)10.8 吸込仕事率(W)強:20、標準:10、弱:7 集塵容量(L)0.4 対応10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 連続使用時間強:約16、標準:約27、弱:約36 ※BSL1220M使用時 電池【蓄電池】BSL1220M 集塵方式紙パック式 充電時間(分)約30 商品タイプ本体
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷