家庭用高圧洗浄機 FAW110SBHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
節水。水道使用量の約1/4。
収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。
ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)仕様ガン高圧ホース10m付属品圧力調整付バリアブルノズル周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)5本体質量(kg)11.5(高圧ホース含む)モーター単相直巻整流子モーター給水方式水道接続式/自吸式 共用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345アズワン品番64-7055-78水温(℃)40以下
ストレーナホースHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。ホース長さ(m)3トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SB