「dh-40」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥689
税込¥758
9日以内出荷
ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。
また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。
スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。
滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
電源(V)単相交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1100
電流(A)11.6
コード長さ(m)5(2心)
全負荷打撃数(min-1)2800
付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース
長さ(mm)448
幅(mm)105
質量(kg)7.2
高さ(mm)255
回転数(min-1[r.p.m])620
モーター単相交流整流子モーター
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
穴あけ能力(mm)コアビット120
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)451×252×107
質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)
電流(A)13.5
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1150
打撃数(min-1[回/分])1400~2800
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーターACブラシレスモーター
シャンク形状六角シャンク
穴あけ能力(mm)コアビット120
関連資料(0.7MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9
穴あけ能力(mm)ドリルビット40
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)471×252×107
質量(kg)6.8(サイドハンドル装着時)
電源(V)単相100
消費電力(W)1150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500
モーターACブラシレスモーター
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
シャンク形状SDSmax シャンクタイプ
関連資料(0.4MB)
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.9、(打撃)10.6
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用
先端幅(mm)-
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用
先端幅(mm)-
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用
先端幅(mm)-
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用
仕様-
全長(mm)-
六角対辺(mm)-
先端幅(mm)-
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
関連キーワード