96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 バッテリー容量(Ah)5 照度(Lx)100(強モード) 入力電圧(V)DC5(USB端子) LED色 本体寸法(mm)77×49×35 点灯方式3段階 質量(g)60 質量(kg)0.3(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-94 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4 明るさ(Lx)強モード250、弱モード140 測定距離1m 連続点灯時間弱モード約11.5時間 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換 ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A LED白色LED(18W:0.5W×36灯) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売) 質量(kg)0.74(蓄電池除く) アズワン品番64-7056-93 適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明 電圧(V)18 電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池 LED白色LED(60個) 明るさ(Lm)700~4000 質量(kg)1.9 防塵防水性能IP65
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト シーンに合わせて選べる照射モード 照射角度を自由に調整可能 明るさ3段切替 ストラップ取り付け可能(別売)
質量(kg)0.3(蓄電池除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×66×205 明るさ(Lx)ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000 バッテリー電圧(V)10.8 アズワン品番65-0294-34 明るさ(Lm)ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として 質量(kg)0.4(蓄電池除く) 電圧(V)14.4/18 使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ) LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く) 明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90 関連資料(0.66MB) 点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

モノタロウオリジナルセット! 電池・充電器付きだからすぐに使える! 「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場、アウトドア、倉庫などの一時照明に バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 LED白色LED(60個) 明るさ(Lm)700~4000 質量(kg)1.9(本体のみ) 防塵防水性能IP65 付属品蓄電池BSL1850C、充電器UC18YKSL
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

狭い場所でも大活躍! 現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に ちょっとした作業等に十分な明るさ 便利な2段階超硬機能 0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能 軽量&握りやすいハンドル 自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 光源白色LED(4.7W) 明るさ(Lm)弱:120/強:250 寸法(mm)250×79×92 質量(kg)0.3 関連資料(0.66MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ 質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く) 使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V 照度(Lx)最大1650 LED白色LED(66個) 寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035 光束(Lm)最大4000 関連資料(0.68MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)(蓄電池含まず)1.85 全長×全幅W×全高(mm)280×204×203 LED色白色/18W×1個、3W×8個 光束(Lm)(最大)2500 アズワン品番65-0294-35 連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除く バッテリー電圧(V)14.4/18 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ) 光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く 関連資料(0.62MB) 適合蛍光灯白色LED(10W) 照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

モノタロウオリジナル「サーチライト三脚」セット 18Vのサーチライト(UB18DA(NN))とエレベータ式三脚(0032-6674)をセットにし、仕事からレジャーまで使える灯りとしてご使用になれます。
充電時間(分)約150 電圧(V)18
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
翌々日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx)100(強モード) バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(g)60 本体寸法(mm)77×49×35 入力電圧(V)DC5(USB端子) LED色 点灯方式3段階 アズワン品番65-0294-36 適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト)M6~M14 蓄電池形名BSL1420 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
299 税込329
翌々日出荷



通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。使いやすさをさらに追及!「軽さ」と「静かさ」を備えた10.8V 静音インパクトドライバー WHP12DA。業界No.1!低騒音で作業環境を選ばない ※2024年4月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(低騒音コードレスインパクトドライバ)。68dBの低騒音を実現。場所や時間帯を選ばず作業しやすくなりました。全長最短クラスの128mm&質量1.3kg。閉所でも取り回しが簡単です。低速度制御とモーターの最適化により、電池容量が減ってもネジ締めスピードが落ちにくく、安定した作業が可能です。暗所、閉所でも作業がしやすい3灯式LEDライトを採用。現場の状況に応じてLEDの明るさを3段階切替できます。
用途小ねじ、小径ボルト、テクスねじなどの締付け、取り外し 付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー 全長(mm)128 質量(kg)1.3 高さ(mm)223 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2000 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M8 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)60 六角軸二面幅(mm)6.35 適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 締付能力(コーススレッド)(mm)22~90
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較。ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較。質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど 付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) モーターDCブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時) 使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20 使用電池マルチボルト蓄電池 蓄電池電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分) 充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19 蓄電池容量(Ah)2.5/5 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)46 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(逆15°時)20 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 取付穴径(Φmm)20
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm)111 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)200 モーターブラシレスモーター 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)マルチポート充電器
マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライド式リチウムイオン電池の充電 セット内容1台 質量(kg)1.5 出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A) コード長さ(m)1(2心) バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg)1.7 機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 質量(kg)1.6(電池装着時) モーターブラシレスモーター 防塵・防滴IP56(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最大出力750Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)750 外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)18 関連資料(1.49MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(普通ボルト)M5~M14 締付能力(小ねじ)M4~M8 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.3 蓄電池形名BSL1820M 機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
17,980 税込19,778
欠品中

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池マルチボルト蓄電池(別売) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体のみ スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト 質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時) 電源(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時) 最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41 グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL 流量(mL/min)低速:115/高速:297 ホース長さ(mm)1200 適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2) 1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

「抜群の使い心地、低振動で高速切断!」 3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ! 防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減) 小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単 レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク 振動数調整ダイヤル搭載 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時) 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6) 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(3.06MB) 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS 振動角度(°)3.6
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(日立工機) 動画あり
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可 振動角度(°)4.0(両側合計)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体+バッテリーセット スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
67,980 税込74,778
当日出荷