「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
適合マルチボルト蓄電池
モーター直流ブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
バッテリーBSL36B18X
全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)
関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
ワンプッシュ式ビット装着
大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい
操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
ビット(シャンク)SDS-max
電源周波数(Hz)50/60
幅(mm)120
電源(V)100
関連資料(0.55MB)
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用
適合機種SDSmaxシャンク対応機種
六角対辺(mm)-
先端幅(mm)-
作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能
操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載
打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート
ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
全負荷打撃数(min-1)1500~2870
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース
質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む)
モーターブラシレスモーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く)
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ)
振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ACブラシレスモーター搭載。
アルミ二重絶縁構造。
連続運転モード搭載。(打撃のみ)
低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク
全負荷打撃数(min-1)1000~2200
回転数(min-1[r.p.m])110~260
電源(V)単相100
消費電力(W)1500
コード長さ(m)2心・5
穴あけ能力(mm)コアビット160
穴あけ能力(mm)ドリルビット52
質量(kg)11.5
付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース
トラスコ品番779-6501
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
軽くて使いやすい
徹底した軽量化+樹脂製シリンダケースカバー装着
付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース
電源単相交流 50/60Hz共用
モーター単相直巻整流子モーター
打撃エネルギーJoule(ジュール)10J
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×214×103(コード部を除く)
アズワン品番64-7056-10
振動3軸合成値(m/s2)9
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード