スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。
通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
極数2
相数3
放射羽根車で大風量
逆転でも同等の性能を発揮
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ風量
極数2
電圧(V)400/400/440
相数3
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
タイプ風量
モータータイプ屋内全閉外扇形
塗装色マンセル8.9Y 5.1/0.3
チリ・ほこりに強い新構造を採用。
さまざまな用途で活躍します。
専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。
コンパクトなボディーで収納スペースが小さくてすみます。
クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用いただけます。
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
極数2
本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
極数2
相数3
従来比に比べ-4~-7bB(A)の減衰、音エネルギーが50%以下となりました。
用途医療機器・FA/OA関連・食品機械・出版・光学機器
仕様(コンデンサモータ)屋内全閉外扇形
極数2
相数1
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
極数2
相数3
正圧((+):吐出圧)および負圧((-):吸込圧)を測定できる連成形です。
適合機種VBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ・Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ
形式Φ75、A形、U3/8
適合規格JIS,B7505
目盛(-)50~0~(+)50kPa
適合ねじVBDシリーズ・Eシリーズ・E2シリーズ:<メス/オス>RP(PS)3/8、Gシリーズ・G2シリーズ・E3シリーズ:<メス・オス>RP(PS)3/8、RP(PS)1/4
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
3次元羽根車を採用し小型でも高風圧
しかも静音を実現
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ風量
極数2
電圧(V)400/400/440
相数3
独自に開発した専用羽根車により
4~7dB(A)の静音化(メーカー比)
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ風量
極数2
電圧(V)400/400/440
相数3
2段圧縮タイプで高風圧を発揮
IE3高効率モータ搭載
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ風量
極数2
電圧(V)200/200/220
相数3
口径G3
関連キーワード