14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立産機システムオイルフリーベビコン
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。 最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。 オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。
種類低騒音
1台
549,800 税込604,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


日立産機システムエアトランスホーマ
エアークリーナと減圧弁を内蔵したもので、圧縮空気中に混入した水分、油分、ゴミなどを少なくし、一定圧力を必要とする場合に最適です。 ベビコン、オイルフリーベビコン(LEシリーズを除く)へは、直接取り付けることができます。(TF-5は除く)
圧力計Φ50mm、1.47MPa、R1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立産機システムミクロミストフィルター
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55 使用温度範囲(℃)5~60 接続口径(Rc)1/4 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01 入口空気温度(℃)30 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1 出口油分濃度(wt ppm)0.08 面間距離L(mm)76
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立産機システム活性炭フィルター
ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60 使用温度範囲(℃)5~60 出口油分濃度(wt ppm)0.0032 入口空気温度(℃)30 使用流体圧縮空気
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立産機システムエアフィルター
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60 使用温度範囲(℃)5~60 ろ過度(μm)0.3 圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1 入口空気温度(℃)30 使用流体圧縮空気
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日立産機システムエアフィルター
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフリー アモルファス  スクロールベビコン 日立産機システム 動画あり
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
消費電力(W)420/480・510(冷凍式エアードライヤー) 始動方式インバータ始動 運転制御方式インバータ(圧力一定制御) 周囲温度(℃)5~40 エアー出口Rc3/4×1 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
1,398,000 税込1,537,800
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。 最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。 オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。
付属品消音器
1台
439,800 税込483,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)1 周囲温度(℃)2~60 入口空気温度(℃)32 入気温度範囲(℃)5~60 捕集効率(%)99.999 初期圧力降下(MPa)0.005以下 入口空気圧力(MPa)0.69
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音 運転方式圧力開閉器式 空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6) 使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと) シリンダー径(Φmm)63
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日立産機システム冷凍式エアドライヤー
空気圧縮機用エアドライヤーです。 従来機のHDR-15AX2をモデルチェンジ。 処理空気流量をアップし、Gseries の吐出し空気量に対応。 HDR-15AX2比で約20%アップ(2.5m3/min→3.0m3/min) 高周囲温度対応(45℃標準対応、50℃まで運転可能) 熱交換器に低圧損オールステンレス製プレート式熱交換器を採用。 圧力損失によるエネルギーロスを最小化すると共に耐腐食性も向上。
電源(V)三相200/200・220(50/60Hz) 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.4 適合コンプレッサ出力(kW)15 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0 周囲温度(℃)2~45 温度(℃)10以下(出口空気の圧力下露点)、80(最高圧縮空気入口) 公称出力(kW)1.2(冷凍機) 配管口径Rc1 付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

日立産機システム冷凍式エアドライヤー
入口空気温度(℃)(最高圧縮)80 周囲温度(℃)2~45 付属品オートドレントラップ、ドレンバルブ 使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0 制御方式(冷却)エゼクター、(容量)ホットガスバイパス弁 電圧(V)(50/60Hz)三相200/200・220 冷却方式強制空冷 使用冷媒R410C 塗装色グレー 配管口径Rc1・1/2(メネジ) 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)