「エアーフィルター 日立」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。
入気温度範囲(℃)5~60
使用温度範囲(℃)5~60
ろ過度(μm)0.3
圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
入口空気温度(℃)30
使用流体圧縮空気
入気温度範囲(℃)5~60
周囲温度(℃)2~60
ろ過度(μm)1
圧力損失(MPa)(初期)0.005以下、(エレメント交換)0.07
用途型式HAF-15BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)2~60
入口空気温度(℃)32
入気温度範囲(℃)5~60
捕集効率(%)99.999
初期圧力降下(MPa)0.005以下
入口空気圧力(MPa)0.69
用途型式HAF-22B エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
0.3~3ミクロン以上の固形物を除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)2~60
入口空気温度(℃)32
入気温度範囲(℃)5~60
捕集効率(%)99.999
初期圧力降下(MPa)0.005以下
入口空気圧力(MPa)0.69
周囲温度(℃)2~60
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07
出口油分濃度(wt ppm)0.01
用途型式HMF-15BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。
ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。
エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)1
周囲温度(℃)2~60
入口空気温度(℃)32
入気温度範囲(℃)5~60
捕集効率(%)99.999
初期圧力降下(MPa)0.005以下
入口空気圧力(MPa)0.69
0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去。
質量(kg)0.55
使用温度範囲(℃)5~60
接続口径(Rc)1/4
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)(グラスファイバ層)0.01
入口空気温度(℃)30
入気温度範囲(℃)5~60
圧力損失(MPa)初期:0.05 エレメント交換:0.1
出口油分濃度(wt ppm)0.08
面間距離L(mm)76
用途型式HAF-7.5BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途【適合機種】HAF-37G1 製品注文コード:53808065 交換用エレメント
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
用途【適合機種】HAF-22G1 製品注文コード:53808038 交換用エレメント
1個
¥28,690
税込¥31,559
4日以内出荷
空気圧縮機用エアフィルターです。
1~3ミクロン以上の固形物を除去します。
(入口油分濃度3Wt ppm)
本フィルターの前段には必ずエアドライヤーを設置ください。
処理空気量を従来比12.5%アップ。
最高使用圧力1.57MPa。
HAF・HMFオートドレントラップ内蔵。
アルミ鋳物製。
処理空気量(m3/min)2.7
使用流体圧縮空気
配管接続口径Rc1
ろ過度(μm)1
捕集効率(%)99
質量(kg)2.1
面間距離L(mm)130
全長(mm)290.5
最高使用圧力1.57MPa
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
用途型式HAF-7.5BX、HAF-11BX、HAF-15BX、HMF-7.5BX、HMF-11BX、HMF-15BX用エアーフィルター、ミクロミストフィルタードレン排出用ドレントラップ
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。
通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途型式HKF-125B、HKF-125C用活性炭フィルター交換用エレメント
1本
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
用途型式HAF-11BX エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
用途型式HAF-55B エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
用途型式HAF-37B エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
用途型式HAF-160B、HAF-160C用エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥81,980
税込¥90,178
6日以内出荷
用途型式HAF-125B、HAF-125C用エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
用途型式HMF-7.5BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途型式HAF-100B エアーフィルター交換用エレメント
1本
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
用途型式HKF-15BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
用途型式HKF-7.5BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途型式HKF-100B 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
用途型式HKF-160B、HKF-160C用活性炭フィルター交換用エレメント
1本
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
用途型式HMF-100B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥158,800
税込¥174,680
5日以内出荷
用途型式HMF-37B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
用途型式HMF-22B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
用途型式HMF-125B、HMF-125C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
用途型式HKF-11BX 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
用途型式HMF-160B、HMF-160C用ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
用途型式HMF-55B ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
用途型式HMF-11BX ミクロミストフィルター交換用エレメント
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
用途型式HKF-55B 活性炭フィルター交換用エレメント
1本
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ