日立産機システム製GA・GPギヤモートル用純正グリース
危険物の類別非危険物
日立産機システム製ギヤモートル用グリース
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン
ISO粘度グレードVG46
適合範囲ベビコン
色褐色
引火点(℃)212
臭気特異臭
外観透明
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数69
密度(g/cm3 at15℃)0.9000
危険物の性状非水溶性
スクリューコンプレッサー用グリス
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
関連キーワード