13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


電源三相200V50/60Hz、220V60Hz 反復定格(%ED)25、150回/h 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.35/0.417
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
チェーンピッチ(mm)19.1 電源単相100V 50/60Hz モーター極数(P)2 反復定格(%ED)20、120回/h 操作方式床上押ボタン操作
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
チェーンピッチ(mm)19.1 電源三相200V 50/60Hz モーター極数(P)2 反復定格(%ED)20、120回/h 操作方式床上押ボタン操作
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型のうえ質量も軽く、使用場所への移動が容易。小回りの効く働き者として活躍します。 特殊ギヤ(ヘリカルギヤ)使用で騒音レベルが一段と低下。音質もソフトです。 巻上スピードは軽作業に適したスピード。操作もボタンを押すだけの簡単さです。 一般のモートルブロックに比べ、お求めやすくなっています。 高度な技術と豊富な経験をもとに開発された日立パワーチェーンを採用。表面硬度が高い、芯部はねばり強い耐摩耗性、じん性にすぐれたチェーンです。 単相・三相、定格荷重、揚程など用途に応じて最適機種をお選びいただけます。
チェーンピッチ(mm)19.1 電源三相200V 50/60Hz モーター極数(P)2 反復定格(%ED)20、120回/h 操作方式床上押ボタン操作
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類汎用モーター 定格S1(連続) 回転方向負荷側より見て反時計 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 耐熱クラス155(F) 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式屋内型:IP44 効率トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

荷が比較的重く、移動距離がそれほど長くない作業に適しています。
モーター極数(P)2
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)