お客さまの出入り口ドアを利用する簡易タイプ建築工事不要で低コスト。
フラッタージェットノズル搭載により広範囲にエアジェット吹きつけ。
AC100V電源のためコンセントに差し込むだけで使用可能(15Aコンセント)。
仕様設備電力:720VA以上
付属品M8プラグボルト×4ケ、転倒防止金具(床用)×4ケ、連結プレート×2ケ、連結用ネジ×1式
質量(kg)約150
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100/1Φ
消費電力(W)600±20%(エアジェット運転時)
制御方式PLC(プログラマブルコントローラ)によるプログラム制御
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体ユニット:(最大)1000×200×2090
風量(m3/min)循環:9.5±20%(初期にて)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×2130~2150
風速(m/s)エアジェット:30±20%(初期における平均値/振動気流の原点にて)
ノズルフラッタージェットノズル(埋込形、回転可能)
保護装置電気的保護装置:過負荷時のモータ保護用電子サーマル
周囲環境5~40℃/85%RH以下、一般室内空気(有機溶剤、可塑剤など特殊雰囲気は除く)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×1000×2090~2110
ノズル数8個
1台
¥909,800
税込¥1,000,780
45日以内出荷
関連キーワード