【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。
【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)210
厚さ(mm)274
質量(kg)10
定格電流(A)600(初期値)(300/350/400/500/600A 可調整)
縦(mm)141
定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/36
定格感度電流(mA)100・200・500
極数・素子数3P
定格使用電圧(V)200-440
極数(P)3
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード