2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色RGB ピン数(ピン)6 光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2、3.2 主波長(nm)540
1セット(900個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

寸法(mm)2.8×2.8×2.5 シリーズCLY6D-FKC レンズ形状正方形 波長(nm)480、540、624 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)6 光度(mcd)355、1120、1800 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージPLCC 6 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.6、3.4、3.8
1袋(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ