絞り込み
ブランド
- CROUZET
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: CROUZETのすべての商品
特価

Impulse counter CIM48X36 48VDC WOR
CROUZET¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●電源電圧:48 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:6●最大カウント周波数:18Hzアズワン品番65-7271-62
コンバータ Converter Millenium 3用
CROUZET¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:Converter●併用可能製品:Millenium 3●入力方式:PT1000 3 線式です●出力タイプ:0-10 V●寸法:89.2 x 53 x 17.5 mmアズワン品番65-7267-85
Crouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレール
CROUZET¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷取付方式DIN RailスイッチSPDT電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON Pulse TimerターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレール
CROUZET¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能多機能時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー オフディレー シングル動作 DINレール
CROUZET¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷取付方式DIN Rail電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100h遅延時間30 msコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式OFF DelayターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
DCモーター Crouzet ブラシ 12V
CROUZET¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様【コアコンストラクション】鉄心モータータイプブラシ電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ
CROUZET¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷高さ(mm)【桁】8質量(g)50桁数8ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付
CROUZET¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷取付方式パネル取り付けシリーズSyr-Line時間増分時間 , 分 , 秒電源外部ターミナルタイププラグインRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール
CROUZET¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能シングル時間0.1s→100h材質(コンタクト)ニッケルシルバーコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式IntervalターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 拡張モジュール リレー
CROUZET¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷長さ(mm)107.6取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
Crouzet ロジックモジュール リレー
CROUZET¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
CROUZET¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Crouzet 82869シリーズ
CROUZET(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)6長さ(mm)79.6幅(mm)54.2寸法(mm)79.6×54.2×65.7モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)2深さ(mm)65.7RoHS指令(10物質対応)対応許容入力3Wギヤヘッドの種類楕円形
Crouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3
CROUZET¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷長さ(mm)107.6寸法(mm)107.6×35.5×70取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式アナログ出力点数2入力方式アナログ, PT100入力点数2電源電圧(V)24dcディスプレイなし動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26
CROUZET¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷シリーズXD26出力方式Relay出力点数10入力方式Analogue, Digital入力点数16ディスプレイあり動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートSerial, USB併用可能製品XD26 Series
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3
CROUZET¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷容量【プログラム】368 ビットシリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式アナログ、デジタル入力点数16メモリー368 (データメモリ)ビットディスプレイありインターフェイス【プログラミング】Front PanelRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XD26シリーズ
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12
CROUZET¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷容量【プログラム】120行(ラダー)、350ブロック(FBD)シリーズCD12出力方式リレー出力点数4入力方式アナログ、デジタル入力点数8ディスプレイあり動作温度(℃)-20インターフェイス【プログラミング】Computer, Operating PanelRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートシリアル、USB併用可能製品CD12シリーズ
Crouzet メモリ Memory Millenium IIIシリーズ用
CROUZET¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMemory併用可能製品Millenium III Series
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT
CROUZET¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷アクチュエータの種類ローラレバーターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT
CROUZET¥2,298~税込¥2,528~1個7日以内出荷アクチュエータの種類レベルターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
Crouzet PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:XDP24-E
CROUZET¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷幅(mm)90容量【プログラム】2kオクテット電圧(V)24dcシリーズXDP24-E出力方式リレー出力点数8入力方式デジタル入力点数16 (デジタル)ディスプレイあり入出力点数16 / 8インターフェイス【プログラミング】イーサネット、USBネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRS485併用可能製品PLC
ケーブル ケーブル Millenium IIIシリーズ用
CROUZET¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:Millenium IIIシリーズ●USBケーブル. Crouzet M3コントローラ及びプログラミングソフトウェアと共に使用 異なる長さを用意: 2 m、3 mRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mm
CROUZET¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Speed 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SP-NO/NC 、 遅延時間:15 ms 、 動作温度 Max:+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mm
CROUZET¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:3 x 208 → 3 x 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:183 → 528 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間: 650 ms●幅:92.6mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mm
CROUZET¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●寸法:65.5 x 17.5 x 92.6 mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応