絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
86件中 8186
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mmCROUZET
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Speed 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SP-NO/NC 、 遅延時間:15 ms 、 動作温度 Max:+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mmCROUZET
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:3 x 208 → 3 x 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:183 → 528 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間: 650 ms●幅:92.6mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SPDT 24→48V ac/dc 17.5mmCROUZET
22,841税込25,125
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet SPDT 208→480V ac 17.5mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SPDT 208→480V ac 17.5mmCROUZET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet DPDT 220→480V ac 35mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet DPDT 220→480V ac 35mmCROUZET
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet DPDT 208→440V ac 17.5mmCROUZET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●寸法:65.5 x 17.5 x 92.6 mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応