カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • 三菱マテリアル(17)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • LAUT(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(2)
  • タンガロイ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ワルター(2)
  • アポロ(2)
  • 富士コンプレッサー(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「apmt」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファラフィングエンドミル AME形 (シェルタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (シェルタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃列4外径(Φmm)50刃長(mm)32接続面の径(Φmm)48カッタ高さ(mm)55接続穴深さ(mm)22キー溝幅(mm)12.4キー溝深さ7接続口径(Φmm)27取付けボルト座径(mm)19適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RSチップ数12(波刃、シャープエッジの場合)、2ニック:6/3ニック:6(ニック付の場合)関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
67,980税込74,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42カッタ高さ(mm)60接続穴深さ(mm)20キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3接続口径(Φmm)22取付けボルト座径(mm)17適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
67,980税込74,778
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42カッタ高さ(mm)60接続穴深さ(mm)19キー溝幅(mm)8.4キー溝深さ5接続口径(Φmm)22.225取付けボルト座径(mm)17適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃列4外径(Φmm)50シャンク径(Φmm)50.8シャンク長(mm)80適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
66,980税込73,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファラフィングエンドミル AME用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ長さ(mm)12チップ幅(mm)7.89チップ厚さ(mm)5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
スーパーじゅうおう MOLDINO(旧:三菱日立ツール)スーパーじゅうおうMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
種類標準刃数2
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ APMT-ZEL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMT-ZELMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら