DEUTSCH

DEUTSCHのページです。DEUTSCHは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料、その他などの商品を提供しています。現在253件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCHDeutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着DEUTSCH
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-215-16141 DEUTSCHDeutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-215-16141DEUTSCH
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
オス/メス = オス併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジングシリーズ = 0460適合電線サイズmm2 Max = 2mm2表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金AWG最大接触抵抗 = 60mV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
0411-240-2005 DEUTSCH0411-240-2005DEUTSCH
289税込318
1個
当日出荷
0411-204-1605 DEUTSCH0411-204-1605DEUTSCH
279税込307
1個
当日出荷
Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-201-20141 DEUTSCHDeutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-201-20141DEUTSCH
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
オス/メス = メス併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジングシリーズ = 0462適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2結線方法 = 圧着mm2適合電線サイズAWG Min = 24AWG適合電線サイズAWG Max = 20AWG最大接触抵抗 = 60mV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ メス 1セット 25個入 DEUTSCH自動車用コネクタ メス 1セット 25個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1セット(25個)
予約販売
DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。ニッケルめっき、スズめっき、金めっき及びさまざまなサイズの製品があり、幅広いサイズワイヤ絶縁に対応できます。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9229アズワン品番65-7565-81
Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16 DEUTSCHDeutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16DEUTSCH
2,198税込2,418
1個
予約販売
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ ソリッドソケット メス 0.5 → 1.5 mm2 20 → 16 AWG 1袋 10個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ソリッドソケット メス 0.5 → 1.5 mm2 20 → 16 AWG 1袋 10個入DEUTSCH
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
DEUTSCH ソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2 )の配線を結線し、ピンとソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。ニッケルめっき仕上げと金めっき仕上げの2種類があります。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ番号:0462-201 を参照してください●コード番号:187-8985アズワン品番65-7486-04
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オスDEUTSCH
779税込857
1袋(5個)
当日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メスDEUTSCH
259税込285
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWG DEUTSCHSOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWGDEUTSCH
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
タイプ = ピンシリーズ = 460オス/メス = オス表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金結線方法 = 圧着動作温度 Max = 125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCHウェッジロックDTMシリーズDEUTSCH
209税込230
1袋(10個)
当日出荷
TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
DTM06-12SA DEUTSCHDTM06-12SADEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入DEUTSCH
199税込219
1袋(10個)
5日以内出荷
Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メスDEUTSCH(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch コンタクト引抜工具 12 DEUTSCHDeutsch コンタクト引抜工具 12DEUTSCH
819税込901
1個
当日出荷
仕様引き抜き工具. シールドコネクタ、Deutsch HDP20、HD10、HD30製品用の圧着コンタクト引き抜き工具です。. コンタクトを容易に取り外し コネクタが損傷する前に破損するように設計幅(inch)【先端】0.202全長(inch)2.3コンタクトサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オスDEUTSCH
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスオスシリーズ番号DT06RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12 DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12DEUTSCH
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
DT064S-CE06 DEUTSCHDT064S-CE06DEUTSCH
349税込384
1個
当日出荷
DT063S-CE06 DEUTSCHDT063S-CE06DEUTSCH
199税込219
1個
当日出荷
DT046P-CE02 DEUTSCHDT046P-CE02DEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-204-12141 DEUTSCHDeutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-204-12141DEUTSCH
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
オス/メス = オス併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジングシリーズ = 0460適合電線サイズmm2 Min = 2mm2結線方法 = 圧着mm2表面処理:コンタクト = ニッケルAWG適合電線サイズAWG Max = 12AWG最大接触抵抗 = 60mV動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 3 W3P DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 3 W3PDEUTSCH
109税込120
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = DT シリーズ 3 極レセプタクルシリーズ = DTオス/メス = オス極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 2極 オス DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オスDEUTSCH
269税込296
1個
当日出荷
Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
仕様●極数:2●オス/メス:オス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT06●コード番号:883-7122アズワン品番65-7774-20
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 8 W8S DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 8 W8SDEUTSCH
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DT極数 = 8DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3SDEUTSCH
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレーDEUTSCH
799税込879
1個
当日出荷
幅(mm)37.21グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒DEUTSCH
679税込747
1個
7日以内出荷
幅(mm)40.01高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)+125コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch RJコネクタ保護キャップ ダストキャップ DTシリーズ DEUTSCHDeutsch RJコネクタ保護キャップ ダストキャップ DTシリーズDEUTSCH
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダストキャップ併用可能製品Automotive Connectors
DT066S-CE06 DEUTSCHDT066S-CE06DEUTSCH(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012DEUTSCH
159税込175
1袋(5個)
当日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DT極数 = 6DTプラグウェッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 12 WM12S DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 12 WM12SDEUTSCH
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DTMオス/メス = メス極数 = 12DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205 DEUTSCHDeutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205DEUTSCH
179税込197
1個
5日以内出荷
種類 = 取り付けクリップシリーズ = DTシリーズ番号 = 1011DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オスDEUTSCH
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合材質(ハウジング)サーモプラスチック、(コンタクト)銅合金長さ(mm)125幅(mm)102グレー高さ(mm)18質量(g)10タイプ自動車用コネクタ極数8シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5表面処理(コンタクト)ニッケル行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オスDEUTSCH
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43