絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: DEUTSCHのすべての商品
特価

自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●シリーズ番号:22303812●コード番号:196-1515アズワン品番65-7718-13
自動車用コネクタ ソケット メス 0.5 → 1 mm2 20 → 16 AWG 1セット 4000個入
DEUTSCH¥149,800税込¥164,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9046アズワン品番65-7761-39
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1539アズワン品番65-7553-46
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1531アズワン品番65-7724-17
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:196-1550アズワン品番65-7721-54
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1509アズワン品番65-7719-96
基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列
DEUTSCH¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷。MIL-STD 202 。方法 213、条件 C。最適なコンタクトについては ;、425-658 を参照してください、425-658 を参照してください 。適切な圧着方法については ;、425-973、425-973 を参照してください。シーリンググロメットサイズ 20 については ;、425-434 を参照してください、425-434 を参照してください。Deutsch DRC23 シリーズコネクタは、ヘビーデューティ 90 °。Deutsch DRC23 シリーズは、環境に完全にシールドされた高密度コネクタです。エンジン制御システムや電子パネルでの使用に最適です。DRC23 シリーズコネクタは、シリコンシールを備え、頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジングは高温範囲に耐え、優れた環境保護性能を発揮します。Deutsch DRC23 系列接器,大荷 90° 座。高密度コネクタピン数 圧着タイプはニッケルめっき純銅合金コンタクトを使用 ステンレススチール製のスタンドオフ シリコンラバーシール サイズ 20 端子 アーク抵抗: 130 秒 / ASTM D-495仕様●シリーズ:DRC●ピッチ:4.42mm●極数:64●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:7.5A●コード番号:724-2507アズワン品番65-7786-26
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1519アズワン品番65-7719-42
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1507アズワン品番65-7719-95
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オス
DEUTSCH¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合材質(ハウジング)サーモプラスチック、(コンタクト)銅合金長さ(mm)125幅(mm)102色グレー高さ(mm)18質量(g)10タイプ自動車用コネクタ極数8シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5表面処理(コンタクト)ニッケル行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 50極 オス
DEUTSCH¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 5 実装タイプ = PCBマウント シリーズ = DRC 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 35.76mm 幅 = 68.58mm 深さ = 36.45mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 3極 メス
DEUTSCH¥249,980税込¥274,9781袋(1000個)7日以内出荷仕様極数 = 3 オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 16.21mm 幅 = 20.73mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)286幅(mm)276質量(kg)6.33高さ(mm)260
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス
DEUTSCH¥3,198税込¥3,5181袋(5個)8日以内出荷仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)48
Deutsch 自動車用コネクタ HDPシリーズ 23極 オス
DEUTSCH¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷仕様極数 = 23 オス/メス = オス シリーズ = HDP 色 = 青 IP保護等級 = IP67 直径 = 49.53mm 幅 = 42.55mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)42質量(g)63
Deutsch 自動車用コネクタ レセプタクル HDP24シリーズ メス 31 HDP24-24-31SE
DEUTSCH¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷仕様種類 = レセプタクルシリーズ = HDP24オス/メス = メス極数 = 31長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)45質量(g)50
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス
DEUTSCH¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 4極 オス
DEUTSCH¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷仕様極数 = 4 オス/メス = オス 定格電流 = 100A 実装タイプ = スルーホール シリーズ = DTHD 色 = 黒 結線方法 = はんだ 直径 = 22.23mm 幅 = 27.33mm 深さ = 38.05mm 動作温度 Min = -55℃For suitable contacts see ; 724-2447 724-2447 , ; 724-2434 724-2434 and range, and for extraction tools ; 425-395 425-395 and range. DTHD Series Connectors. Amphenol DTHD Series Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications. The connectors feature an integral coupling latch that provides audible and tactile feedback during assembly.The durable thermoplastic connector housings come complete with silicon rubber grommets and will withstand immersion under three feet of water once mated. Features and Benefits. Contacts Purchased Separately Silicon rubber seals Thermoplastic connector shell Operating temp range -55 to +125° C Insulation resistance 1000 MΩ Current leakage less than 2 mA at 1500Vac長さ(mm)141幅(mm)76高さ(mm)21質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 オス
DEUTSCH¥589,800税込¥648,7801袋(700個)7日以内出荷仕様極数 = 4オス/メス = オス行数 = 2シリーズ = DTP色 = グレーIP保護等級 = IP68高さ = 26.06mm幅 = 25.4mm深さ = 36.42mmハウジング材質 = プラスチック長さ(mm)265幅(mm)265高さ(mm)260質量(g)767
Deutsch 基板接続用ピンヘッダ DT15シリーズ 6極 4.44mm 2列 ストレート
DEUTSCH¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様シリーズ = DT15 ピッチ = 4.44mm 極数 = 6 行数 = 2 接続方向 = ストレート コネクタシステム = 電線対基板 結線方法 = はんだ 表面処理:コンタクト = ニッケル Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷 路板 座 接器特 合用于重型 子 感器和小模 汽 接器 用。 DT13 具有 90° 引脚,DT15 具有直向引脚,均 心 合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列 接器插 配用。. Deutsch DT13/15 系列 接器,印刷 路板 座. 特長と利点:. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ℃銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)30質量(g)21RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch RJコネクタダストキャップ ダストキャップ DTシリーズ 1011-348-0805
DEUTSCH¥199税込¥2191個8日以内出荷仕様併用可能製品 = Automotive Connectorsシリーズ = DTDT Series Dust Caps. The DT series dust caps are made of thermoplastic and are designed to provide protection for the connector interface when the two halves are not mated, providing an environmental seal for an unmated plug. General purpose connectors Contact insertion and removal requires no special tools長さ(mm)125幅(mm)76高さ(mm)36質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス
DEUTSCH¥139,800税込¥153,7801袋(300個)8日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)273幅(mm)271質量(kg)5.5高さ(mm)266
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 6 DT04-6P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥165,432税込¥181,9751箱(600個)7日以内出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 6長さ(mm)280幅(mm)270高さ(mm)250質量(g)6.114RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス
DEUTSCH¥1,398税込¥1,5381袋(2個)3日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 31.62mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)26
Deutsch 自動車用コネクタ HDシリーズ 9極 メス
DEUTSCH¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス シリーズ = HD 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 32.49mm 幅 = 36.5mm 深さ = 42.18mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)37質量(g)38
Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 メス
DEUTSCH¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 シリーズ = DTP 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 26.62mm 幅 = 26.92mm 深さ = 47.27mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)27質量(g)17
Deutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチック
DEUTSCH¥799税込¥8791袋(5個)8日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルケーブルブーツ 材質 = プラスチック ブレークアウト数 = 1 色 = 黒 動作温度 Min = -28.88℃動作温度 Max = +100℃DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)11質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DRCシリーズ 40極 オス
DEUTSCH¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 4 実装タイプ = PCBマウント シリーズ = DRC 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 31.6mm 幅 = 68.58mm 深さ = 35.05mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)35質量(g)79
Deutsch 自動車用コネクタ レセプタクル HD34シリーズ メス 31 HD34-24-31PE
DEUTSCH¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様種類 = レセプタクルシリーズ = HD34オス/メス = メス極数 = 31長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)63
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス
DEUTSCH¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷仕様極数 = 6 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = パネルマウント シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 30.99mm 幅 = 54.74mm 深さ = 47.45mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)25
Deutsch ハウジング HD30シリーズ
DEUTSCH¥7,698~税込¥8,468~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHD30端子種別圧着保護等級IP67材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ24ボディ向きストレート接合型バヨネット
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷仕様DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 ~ +125 ℃タイプコネクタ取付方式パネルマウントシリーズDT定格電流(A)13動作温度(℃)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート
DEUTSCH¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合シリーズDT15端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5acボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル
DEUTSCH¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から8日以内出荷仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合取付方式スルーホール、 パネルマウントシリーズDT13端子種別はんだ定格電圧(kV)1.5acボディ向きライトアングル
Deutsch ハウジング HD10シリーズ
DEUTSCH¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷から8日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHD10端子種別圧着定格電流(A)25保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチックシェルサイズ6コンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート接合型プッシュプル
Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス 黒 ケーブルマウント
DEUTSCH¥2,698~税込¥2,968~1個8日以内出荷色黒タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズDTHD端子種別圧着深さ(mm)52.53コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス 13A 緑
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷幅(mm)40.56色緑高さ(mm)22.25タイプコネクタシリーズDT端子種別圧着定格電流(A)13深さ(mm)51.89行数2動作温度(℃)-55コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス 7.5A 黒
DEUTSCH¥979税込¥1,0771個欠品中幅(mm)40.01色黒高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)-55コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Deutsch 角型コネクタ オス 24極 DRCシリーズ
DEUTSCH¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷から8日以内出荷シリーズDRC端子種別圧着, はんだ定格電流(A)7.5材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ライトアングル メス 8
DEUTSCH¥3,898税込¥4,2881袋(5個)8日以内出荷シリーズDTコンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバックシェルオス・メスメスボディ向きライトアングル併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ライトアングル メス 6
DEUTSCH¥1,998税込¥2,1981袋(5個)8日以内出荷シリーズDTコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバックシェルオス・メスメスボディ向きライトアングル併用可能製品自動車用コネクタ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら