カテゴリ
- 作業工具(6)
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
- DEWALT
- Canon(7)
- DEWALT(デウォルト)(5)
- Kawasaki(86)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- Nikon(ニコン)(10)
- OSG(オーエスジー)(4)
- SMC(291)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- VISHAY(6)
- アイリスオーヤマ(6)
- カシオ計算機(10)
- スズキ(6)
- タンガロイ(6)
- ナリカ(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- マサル工業(9)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dcf」の検索結果

ラチェットレンチ (本体のみ)
DEWALT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。質量(kg)1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)81アンビル四角アンビル:3/8inch
ラチェットレンチ (本体のみ)
DEWALT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷質量(kg)1.1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)95アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
インパクトレンチ
DEWALT¥48,980税込¥53,8781セット翌日出荷セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
ラチェットレンチ 18Vブラシレス・ロングラチェットレンチ
DEWALT¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷から翌々日出荷スライド式バッテリーで握りやすいグリップと押しやすいトリガースイッチ採用しています。暗所での作業を容易にするLEDライト、持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載しています。用途ボルトの締め、外しに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~250本体寸法(mm)65×460×65最大締付トルク(N・m)95バッテリー電圧(V)18RoHS指令(10物質対応)対応
18V ブラシレス・インパクトレンチ 打撃数2015
DEWALT¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷プレシジョンレンチ/スピード1/スピード2/スピード3の4種のモード選択可能です。錆びたボルトなどの取り外しが容易なブーストモードがスピード3には搭載されています。ブーストモードは、インパクト機能が働いた後、自動で回転数を800回転に低下させ、約4秒後に最高速度(1200回転)に戻ります。用途ボルトの締め、外しに。トラスコ品番718-7413差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱】0-440【中】575【強】1200最大締付トルク(N・m)1925バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~2015RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)
DEWALT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
ブラシレス・インパクトレンチ
DEWALT¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1200/0-2000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
ブラシレス・インパクトレンチ
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1000/0-2850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
18Vブラシレス・インパクトドライバー
DEWALT¥48,980税込¥53,8781台当日出荷最大トルクは205N・mです。3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。用途締め付け・緩め・外しに。付属品TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番713-0475色黄打撃数(min-1[回/分])0~4200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3400本体寸法(mm)130×77×195最大締付トルク(N・m)インパクト:205バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0~4200RoHS指令(10物質対応)対応
18V ブラシレス・インパクトドライバー
DEWALT¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。用途ネジ・ボルトの締め外しに。付属品1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JPトラスコ品番699-4864無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-1800/2500/3800最大締付トルク(N・m)141/242/282、強:282バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)0-4500
バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー
DEWALT¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。用途DEWALT18V工具のバッテリーです。トラスコ品番701-6886適合機種DCF850P2T-JP種類リチウム電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.7