DEWALT
バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー
DEWALT18Vで一番コンパクトなバッテリーです。
ポーチセルでパワー・ランタイム・寿命向上の新型バッテリーです。
用途
DEWALT18V工具のバッテリーです。
トラスコ品番
701-6886
適合機種
DCF850P2T-JP
種類
リチウム
電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
1.7
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02962868
DCBP034-JP
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください