18V ブラシレス・インパクトドライバー
高トルクかつ振動係数21m/s2を実現しました。
モードは3種類で切り替え可能で業界最高水準の282N・mのトルクも実現しました。
高照度LEDを9個搭載。照度は2段階に切り替え可能。約20分連続点灯するスポットライトモードも搭載しています。
- 用途
- ネジ・ボルトの締め外しに。
- 付属品
- 1.7Ahバッテリー DCBP034-JP×2個、充電器 DCB1104-JP
- トラスコ品番
- 699-4864
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 0-1800/2500/3800
- 最大締付トルク(N・m)
- 141/242/282、強:282
- バッテリー電圧(V)
- 18
- 打撃数(min-1)
- 0-4500
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ


































