18Vブラシレス・インパクトドライバー
最大トルクは205N・mです。
3スピードを装備して多様な作業シーンをアシストします。
高トルクと3スピードを高コスパで実現したDEWALTでこそのモデルです。
- 用途
- 締め付け・緩め・外しに。
- 付属品
- TSTAKキットボックス、5.0Ahバッテリー (DCB184-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)
- トラスコ品番
- 713-0475
- 色
- 黄
- 打撃数(min-1[回/分])
- 0~4200
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 0~3400
- 本体寸法(mm)
- 130×77×195
- 最大締付トルク(N・m)
- インパクト:205
- バッテリー容量(Ah)
- 5
- バッテリー電圧(V)
- 18
- 打撃数(min-1)
- 0~4200
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ






























