18Vブラシレス 振動ドリルドライバー

18Vブラシレス 振動ドリルドライバー - DEWALT18Vブラシレス 振動ドリルドライバー - DEWALT18Vブラシレス 振動ドリルドライバー - DEWALT18Vブラシレス 振動ドリルドライバー - DEWALT18Vブラシレス 振動ドリルドライバー - DEWALT18Vブラシレス 振動ドリルドライバー - DEWALT18Vブラシレス 振動ドリルドライバー - DEWALT18Vブラシレス 振動ドリルドライバー - DEWALT

振り回されを感知し、自動でモーターを停止するANTI-ROTATION機能を搭載。
角度調節可能な高照度LEDライト搭載で3段階に角度の調節が可能、照度70ルーメンのLED、約20分連続点灯のスポットライトモードを搭載しています。

用途
コンクリ穴あけ・ネジ締め外し・木鉄への穴あけに。
付属品
TSTAKキットボックス、Poerstackバッテリー(DCBP034-JP)×2、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番
709-2844
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~650、高速:0~2000
本体寸法(mm)
360×440×130
最大締付トルク(N・m)
90
バッテリー電圧(V)
18
打撃数(min-1)
高速:0~34000、低速:0~11050
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962080DCD806S2T-JP
¥82,000
¥59,980
¥65,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする