「arduino micro」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
生産終了製品。本製品は在庫がなくなり次第、販売を終了します。Microchip社のPIC32マイクロコントローラを搭載したArduino Unoと同じサイズのArduino互換ボードです。Arduinoシールドとも互換性があります。Arduino IDEに接続するUSBポートを備えており、USBまたは外部電源を介して電力を供給します。
使用チップPIC32MX340F512H(80MHz、32ビット、512Kフラッシュ、32K SRAM)
入力電圧(V)7~15(推奨)
ピン数(ピン)使用可能なI/Oピン:43
直流電流(mA)±18(ピンあたりの)
アズワン品番67-0390-62
入力電圧範囲(V)アナログ:0~3.3
動作電流(mA)75
動作電圧(V)3.3
最大入力電圧(V)20
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボード。XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
アズワン品番67-0390-97
1個
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
320×240ピクセルのタッチ式ディスプレイモジュール。PIC32MZマイクロコントローラによりグラフィックス処理を実行できる2.8インチのタッチスクリーンディスプレイです。ディスプレイは、QVGA解像度(320×240)と2本指によるマルチタッチを備えた静電容量式タッチスクリーンです。非常に少ないコードで、洗練されたスタイリッシュなユーザーインターフェースを迅速に設計できます。タイミングに依存するタスクはファームウェアによって処理されるため、既存のプロジェクトに簡単に接続できます。ライブラリの機能には、基本的な形状とテキストの描画、microSDに保存された画像のバイナリ透明度の描画、ボタンの描画とボタンが押されたかどうかの簡単な確認、ユーザーの2本の指の状態と位置の確認などがあります。ライブラリはArduino IDEおよびXilinx SDKでサポートされており、AVRベースのArdiuno、chipKIT、Artyホストボードでテスト済みです。
アズワン品番67-0390-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード