生産終了製品。本製品は在庫がなくなり次第、販売を終了します。Microchip社のPIC32マイクロコントローラを搭載したArduino Unoと同じサイズのArduino互換ボードです。Arduinoシールドとも互換性があります。Arduino IDEに接続するUSBポートを備えており、USBまたは外部電源を介して電力を供給します。
使用チップPIC32MX340F512H(80MHz、32ビット、512Kフラッシュ、32K SRAM)
入力電圧(V)7~15(推奨)
ピン数(ピン)使用可能なI/Oピン:43
直流電流(mA)±18(ピンあたりの)
アズワン品番67-0390-62
入力電圧範囲(V)アナログ:0~3.3
動作電流(mA)75
動作電圧(V)3.3
最大入力電圧(V)20
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
関連キーワード