「dma-a4」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7000は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプログラミングとFPGAによるハードウェア回路設計を行うことができます。MIPI CSI-2互換のPcamコネクタ、HDMI入力、HDMI出力などを搭載しているので、高性能な組み込み画像処理アプリケーションに使用することができます。さらに、Pmodコネクタによりモーターコントローラやセンサ、ディスプレイなどを接続して利用することができます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。
仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●667MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3Lメモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●1GB DDR3L、32ビットバス @1066Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは5Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB2.0 OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●ステレオヘッドフォン、ステレオライン入力、マイクジャックを備えたオーディオコーデック●ユーザーインターフェース:押しボタン×6、スライドスイッチ×4、LED×5、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×5 アズワン品番67-0390-77
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

PythonでZynq-7000のプログラムを開発できるボード。PYNQ-Z1ボードは、FPGAのプログラマブルロジックとデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサを組み合わせたXilinxのZynq-7000SoCを搭載した開発ボードです。機能はDigilentのArty Z7と似ていますが、Arduino互換ヘッダー
仕様●SoC:ZYNQXC7Z020-1CLG400C●650MHzデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMA×8とAXI3スレーブポート×4を備えたDDR3メモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラム可能●Artix-7ファミリのプログラマブルロジック●13,300個のロジックスライス(各6入力LUT×4とフリップフロップ×8)●630KBの高速blockRAM●クロック管理タイル×4(それぞれにPLLとMMCM)●220個のDSPスライス●オンチップA/Dコンバータ(XADC)●メモリ●512MB DDR3(16ビットバス@1050Mbps)●16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDカードスロット●電源:USBまたは7V~15Vソースから給電●USB●USB-JTAGプログラミング回路●USB-UARTブリッジ●USB OTG PHY(ホストのみをサポート)●イーサネット:ギガビットイーサネットPHY●オーディオとビデオ●PDM出力エレクトレットマイク●3.5mmモノラルオーディオ出力ジャック(PWMフォーマット)●HDMIシンクポート(入力)●HDMIソースポート(出力)●スイッチ/押しボタン/LED●押しボタン×4●スライドスイッチ×2●LED×4●RGB LED×2●拡張コネクタ●Pmodポート×2●Arduino/chipKITシールドコネクタ アズワン品番67-0390-48
1個
特価
76,480 税込84,128
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Zynq-7010を搭載した開発プラットフォーム。XilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7010は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプロ
仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●650MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3メモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB 2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●512MB DDR3、16ビットバス @1050Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは7V~15Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●3.5mmジャックを備えたPWM駆動のモノラルオーディオ出力●ユーザーインターフェース:押しボタン×4、スライドスイッチ×2、LED×4、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×2、Arduino/chipKITシールドコネクタ アズワン品番67-0390-74
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

関連カテゴリ