こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
こんなお得な商品も!

カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用
古新聞、雑誌などの結束用
補修用、工作用
軽~中梱包
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。
シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。
特性耐薬品性
再生材使用使用
手で簡単に切れます。
強力な粘着力。
段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
用途軽~中梱包
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。
粘着力(N/10mm)7.84
引張強度(N/10mm)51.0
特性防水性、気密性
粘着タイプ高粘着力
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など
材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系
質量(kg)2
再生材使用使用
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用
トラスコ品番497-4883
材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系
質量(kg)1
再生材使用使用
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。
トラスコ品番161-0202
材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系
質量(g)830
タイプ片面タイプ
粘着力(N/10mm)7.8
引張強度(N/10mm)59
特性防水、気密性、防湿性
最大テープ外径(Φmm)153
再生材使用使用
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
表面処理剥離処理
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/25mm)16.5
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]
引張強度(N/25mm)107.75
保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5
被着材の素材シリコーン
主なワークパーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

フィラメントテープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。
強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
引張強度(N/25mm)800
スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]
引張強度(N/25mm)137
保持力(分)40℃/落下20
再生材使用率(%)3.6
主なワークパーツ
再生材使用使用
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
用途広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付
再生材使用率(%)4.3
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用
伸度(%)60
タック(ボールNo.)30
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]
引張強度(N/25mm)195
保持力(分)40℃/落下15
特性防水性
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)50
保持力(分)40℃/落下110
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用
タック(ボールNo.)32
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]
引張強度(N/25mm)42.175
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。
強度が強く、手で切れる。
優れた耐久性により、屋外でもつかえる。
のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。
一時的な表面保護に。
主な用途養生用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)46
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]
引張強度(N/25mm)68.5
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)48
保持力(分)40℃/落下60
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)40
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下10
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエステルフィルム基材を使用しておりますので、寸法安定性があり、打ち抜き等の加工に適しています。
用途ゴム、スポンジの固定、オレフィン系部材固定
保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.6、(2面)0.5
主なワークパーツ
再生材使用使用
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途重梱包用、輸出梱包用、家電品・家具類の部品押え用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)14
主な用途梱包用、仮押さえ用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下200
再生材使用使用
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント
伸度(%)9
タック(ボールNo.)35
粘着力(N/10mm)7.4
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]
引張強度(N/25mm)151.75
保持力(分)40℃/落下7
特性防水、気密性
再生材使用使用
ポリプロピレンフィルムを基材とし、ブチルゴム系粘着材を塗布した片面粘着テープです。耐久性、粗面接着性に優れたテープです。
用途埋設菅防食用
タック(ボールNo.)25
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])19.6[5]
引張強度(N/25mm)49
保持力(分)40℃/落下45
特性耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性
再生材使用使用
1ケース(16巻)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途管材・重量物の結束用、鋼板コイル端末止め用、重量物の固定用
伸度(%)7
タック(ボールNo.)16
主な用途結束用、端末止め用、固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])697[177.6]
引張強度(N/25mm)1742.5
保持力(ズレmm)40℃/0.5
再生材使用使用
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途家電品・家具類の部品押え用
タック(ボールNo.)14
主な用途仮押さえ用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途複写機、プリンター、家電品等の仮止め
タック(ボールNo.)18
主な用途仮止め用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ウレタンフォーム断熱材の防湿用
タック(ボールNo.)40
粘着力(N/10mm)10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])50[12.7]
引張強度(N/25mm)125
保持力(分)40℃/落下100
特性防水性
再生材使用使用
1ケース(16巻)
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れながら。銅に対する腐食を少なくしたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途銅パイプ、銅コイル、銅部品の結束用
伸度(%)30
タック(ボールNo.)9
主な用途結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])320[81.5]
引張強度(N/25mm)800
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、抜群の引張強さを示します。接着性に優れたゴム系粘着剤を塗布しており、強粘着を有しています。
用途重量物の結束(鋼板の固定、輸出梱包)
タック(ボールNo.)32
主な用途結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])319[81.3]
引張強度(N/25mm)797.5
保持力(分)40℃/落下700
再生材使用使用
ポリエステルフィルムとガラス糸を併用し、ゴム系の粘着剤を塗布した粘着テープです。ガラス糸の効果により縦方向の引張り強さを持ち、重梱包、重量物の結束に最適な粘着テープです。
用途重梱包、重量物の結束、輸出梱包用
伸度(%)4
タック(ボールNo.)10
主な用途梱包用、結束用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])300[76.4]
引張強度(N/25mm)750
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
1ケース(60巻)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
用途外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型
厚さ厚手
タック(ボールNo.)15
保持力(分)40℃/落下60
適合用途粗面
被着材の素材金属
主なワークパーツ
再生材使用使用
1ケース(30巻)
¥77,980
税込¥85,778
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ