バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトルの。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。500mlの蓋つきステンレスボトル(高品質ステンレス316製)が付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:A836-500)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
幅(mm)ボトルホルダー:170
質量(g)970(ボトル+ホルダー)
ボトル容量(mL)(採取)500
1本
¥107,980
税込¥118,778
18日以内出荷
バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)の。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。1000mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE/PP
幅(mm)ボトルホルダー:170
質量(g)242(ボトル+ホルダー)
ボトル容量(mL)(採取)1000
1本
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)の。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。500mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)
用途品証・製造・調剤他
材質HDPE/PP
幅(mm)ボトルホルダー:170
質量(g)210(ボトル+ホルダー)
ボトル容量(mL)(採取)500
1本
¥38,980
税込¥42,878
18日以内出荷
関連キーワード