カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
    • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(8)
絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • モノタロウ(6)
  • 慶和製作所(1)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(12)
  • 日立(7)
  • 東邦工業(TOBO)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(10)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • TKG(4)
  • 共立理化学研究所(3)
  • 萬年(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(29)
  • 井戸正(12)
  • アズワン(11)
  • ケーピーエス工業(11)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • 日本フイルター(8)
  • TOTO(7)
  • ケミプロ化成(7)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「井戸」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水位メーター 100m マクセル水位メーター 100mマクセル
229,800税込252,780
1本
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)6.5深度(m)最大測定:100
水位メーター 200m マクセル水位メーター 200mマクセル
309,800税込340,780
1本
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)10深度(m)最大測定:200
水位メーター 50m マクセル水位メーター 50mマクセル
179,800税込197,780
1本
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)4.5深度(m)最大測定:50
水位メーター 30m マクセル水位メーター 30mマクセル
159,800税込175,780
1本
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他質量(kg)3.5深度(m)最大測定:30
【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900ml マクセル【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー 900mlマクセル
104,980税込115,478
1箱
18日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他仕様重し:無し材質HDPE全長(mm)965容量(mL)(採取)900個装対応直径(mm)40入数(本)24
【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900ml マクセル【ディスポーザブル】地下水サンプラー ベイラー(重し付) 900mlマクセル
109,800税込120,780
1箱
18日以内出荷
河川、湖沼等の環境水、井戸などの地下水や貯水槽からのくみ上げ採水に適したサンプラーです。サンプラーを下降させると、下の穴からチューブ内に採水液が入り、上昇させると中のボールが底穴を塞ぎ、排出されません。サンプラー上部の穴にワイヤーを通し、吊り下げてお使いいただけます。密度の高い水液には不向きです。
用途品証・製造・調剤他仕様重し:有り材質HDPE全長(mm)965容量(mL)(採取)900個装対応直径(mm)40入数(本)24
ステンレス 環境サンプラー スナッパー マクセルステンレス 環境サンプラー スナッパーマクセル
129,800税込142,780
1本
18日以内出荷
河川、湖沼、井戸などの汚泥や堆積物の採取に適したサンプラーです。バネによる機構になっており、対象物に先端中央部が接した時に自動で閉じるしくみです。テレスコープ(別売:5065A)と組み合わせてお使いください。高品質ステンレス316L製。(バネは304)
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)250高さ(mm)195質量(g)630横幅(mm)開口時:275
ボムタイプ 地下水サンプラープロ(ステンレス) 500ml マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(ステンレス) 500mlマクセル
97,980税込107,778
1本
18日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)300容量(mL)500質量(g)2100最大幅(mm)66
ボムタイプ 地下水サンプラープロ(ニッケルメッキ真鍮・ブロンズ) 500ml マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(ニッケルメッキ真鍮・ブロンズ) 500mlマクセル
239,800税込263,780
1本
18日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
用途品証・製造・調剤他材質ニッケルメッキ黄銅長さ(mm)425容量(mL)500質量(g)2300最大幅(mm)52
ボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500ml マクセルボムタイプ 地下水サンプラープロ(PTFE) 500mlマクセル
299,800税込329,780
1本
18日以内出荷
大型タンク、井戸や河川等の深い場所からの環境水を汲み上げて採水するのに適しています。採水場所の中間ポイントの深さや水底の採水を離れた所から行うことができます。全ての部品はネジ止めで、分解が洗浄が簡単にできます。
用途品証・製造・調剤他材質PTFE長さ(mm)371容量(mL)500質量(g)1070最大幅(mm)70
地下水サンプラー ボトル 2500ml マクセル地下水サンプラー ボトル 2500mlマクセル
159,800税込175,780
1本
18日以内出荷
タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。0.5L刻みの目盛りが付いています。プレキシガラス製上下に簡易逆流防止弁付き【採取方法】河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。
用途品証・製造・調剤他材質プレキシガラス容量(mL)(採取)2500高さ(mm)340(ハンドル部含む430)質量(g)1300目盛0.5L刻み本体径(mm)130
地下水サンプラー ボトル 1000ml マクセル地下水サンプラー ボトル 1000mlマクセル
148,980税込163,878
1本
18日以内出荷
タンク、井戸、貯水槽、川や海等の環境水のくみ上げ採水に適しています。0.25L刻みの目盛りが付いています。プレキシガラス製上下に簡易逆流防止弁付き【採取方法】河川などに入れると、水が下の弁から流入し、上から排出されます。採水の深さまで達したら、上の弁は自動的に閉まります。サンプラーを持ち上げると、水圧で上の弁はずっと閉じたままになり、水の流入を防ぎます。横のバルブを開くと、採水した水を排出できます。
用途品証・製造・調剤他材質プレキシガラス容量(mL)(採取)1000高さ(mm)300(ハンドル部含む380)質量(g)750目盛0.25L刻み本体径(mm)100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら