アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
表面処理剥離処理
引張強度(N/25mm)145
引張強度(N/10mm)58
粘着力(N/25mm)16.5
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
粘着力大で、重ね貼りができます。
民間工事物件向き 保温材目地シール
切断にはカッターが必要
用途保温剤の目地シール。
こんなお得な商品も!
アルミガラスクロステープ
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。
特性柔軟性
再生材使用使用
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)260
基材厚さ(mm)0.15
粘着力(N/10mm)5
引張強度(N/25mm)714
引張強度(N/10mm)274
粘着力(N/25mm)12.5
特性耐熱
耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
使用温度範囲-30~130℃
伸度(%)6
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)5.3
引張強度(N/25mm)83.25
引張強度(N/10mm)33.3
粘着力(N/25mm)13.25
保持力(分)40℃/落下900
特性耐熱性、耐候性
再生材使用使用
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
熱反射、遮断用
再生材使用使用
耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
再生材使用使用
耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
用途暖房機放熱板用
表面処理剥離処理
粘着力(N/10mm)4.51
特性耐熱性
再生材使用使用
1ケース(18巻)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
伸度(%)6
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)83.25
保持力(分)40℃/落下500
再生材使用使用
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
粘着力(N/10mm)6
再生材使用使用
配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定にご利用いただけます。
用途配管、空調ダクトのジョイント、保温材の固定に。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
粘着力(N/10mm)3.33
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])51.0[13]
引張強度(N/25mm)127.5
保持力(分)40℃/落下5
高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.0[0.5]
再生材使用率(%)5.6
再生材使用使用
1ケース(30巻)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
用途皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止め
タック(ボールNo.)20
保持力(分)40℃/落下360
主なワークパーツ
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトの目地シール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール
空調ダクトのジョイントの目地シール
タック(ボールNo.)25
主な用途目地シール用
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]
引張強度(N/25mm)68.5
保持力(分)40℃/落下40
再生材使用使用
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
反発性のある布、皮革製品に対する粘着性に優れ、縫製時仮止め用や、表面の粗い被着体の固定用としてご利用いただけます。
用途皮、皮革製品の縫製時仮止め用
粗面接着用
パイプ保温カバーの端末止め
一般固定用(低温作業)
タック(ボールNo.)29
保持力(ズレmm)1hr0.2(40℃)
再生材使用使用
初期粘着力と自背面粘着性に優れたエコノミータイプで、アルミポリエチレンネットを使用した空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールにご利用いただけます。
用途断熱パイプのジョイントの目地シール
空調ダクトのジョイントの目地シール
伸度(%)20
タック(ボールNo.)25
主な用途目地シール用
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])274[62.9]
引張強度(N/25mm)68.5
保持力(分)40℃/落下40
再生材使用使用
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
粘着力(N/10mm)4
再生材使用使用
関連キーワード