耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
用途屋上や住宅の防水などに最適です。
仕様両面
粘着力(N/10mm)9.8
保持力(分)15
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。
住宅気密・防湿用。
板金、自動車部品の固定。
床材の防音用、防振用。
適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。
耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
用途各種防水施工、防音、防振など
材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系
質量(kg)2
再生材使用使用
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。
トラスコ品番161-0202
材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系
質量(g)830
タイプ片面タイプ
粘着力(N/10mm)7.8
引張強度(N/10mm)59
特性防水、気密性、防湿性
最大テープ外径(Φmm)153
再生材使用使用
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。
テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。
住宅防水用、補修用。
種別片面
粘着力(N/10mm)9.81
剥離紙あり
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。
粘着力(N/10mm)7.84
引張強度(N/10mm)51.0
特性防水性、気密性
粘着タイプ高粘着力
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途
テープ幅(mm)100
基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.45
粘着剤プチルゴム系
主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途
特性防水
グリーンマーク認定
1箱(8巻)
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用
伸度(%)60
タック(ボールNo.)30
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]
引張強度(N/25mm)195
保持力(分)40℃/落下15
特性防水性
再生材使用使用
防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。
ポリエステルフィルム付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途構造用、ジョイント部防水、表面保護用
トラスコ品番497-4883
材質基材:ポリエステルフィルム+アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系
質量(kg)1
再生材使用使用
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ポリエルテル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチル系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ツーバイ工法・住宅防水用、補修用
伸度(%)60
タック(ボールNo.)36
粘着力(N/10mm)7.05
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
特性防水性
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用 ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)50
保持力(分)40℃/落下110
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定 水切り上部の防水用
タック(ボールNo.)32
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])16.871[4.3]
引張強度(N/25mm)42.175
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせ
タック(ボールNo.)48
保持力(分)40℃/落下60
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)40
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下10
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
アルミ箔にPETフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途ウレタンフォーム断熱材の防湿用
タック(ボールNo.)40
粘着力(N/10mm)10
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])50[12.7]
引張強度(N/25mm)125
保持力(分)40℃/落下100
特性防水性
再生材使用使用
1ケース(16巻)
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント
伸度(%)9
タック(ボールNo.)35
粘着力(N/10mm)7.4
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]
引張強度(N/25mm)151.75
保持力(分)40℃/落下7
特性防水、気密性
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)46
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])27.4[7]
引張強度(N/25mm)68.5
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
タック(ボールNo.)45
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]
引張強度(N/25mm)98
保持力(分)40℃/落下20
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用
トラスコ品番136-6296
材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系
質量(g)175
1セット(30個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
用途高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用、バルコニー腰壁部の防水用
色ブラック
幅(mm)50
厚さ(mm)0.35
長さ(m)20
材質基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ブチルゴム系
仕様はく離紙なし・手で切断可能
トラスコ品番136-6308
質量(g)500
タイプ片面タイプ
粘着力(N/10mm)7.4(対ステンレス)
危険物の類別非危険物
1セット(30個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
1本
¥229,800
税込¥252,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
1本
¥309,800
税込¥340,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
1本
¥179,800
税込¥197,780
18日以内出荷
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他
1本
¥159,800
税込¥175,780
18日以内出荷
関連キーワード