「防水気密テープ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
ポリエチレンをラミネートした合繊布にブチルゴム系粘着剤を塗布した気密、防水用テープです。
用途高気密・高断熱住宅用内装防湿シートのジョイント用、バルコニー腰壁部の防水用
色ブラック
幅(mm)50
厚さ(mm)0.35
長さ(m)20
材質基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ブチルゴム系
仕様はく離紙なし・手で切断可能
トラスコ品番136-6308
質量(g)500
タイプ片面タイプ
粘着力(N/10mm)7.4(対ステンレス)
危険物の類別非危険物
1セット(30個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。
広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
用途ツーバイ工法。
住宅防水用、補修用。
粘着力(N/10mm)7.84
引張強度(N/10mm)51.0
特性防水性、気密性
粘着タイプ高粘着力
合繊布にポリエチレンラミネートした基材に、防水、気密性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途高気密・高断熱住宅内装防湿シートのジョイント
伸度(%)9
タック(ボールNo.)35
粘着力(N/10mm)7.4
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.7[15.5]
引張強度(N/25mm)151.75
保持力(分)40℃/落下7
特性防水、気密性
再生材使用使用
樹脂クロス基材に透湿防水シートや粗面に対し高い接着力を有する合成樹脂系粘着剤を塗布した住宅気密用テープです。
用途住宅内装側防湿シートの固定、外張り断熱工法の断熱材目地シール用
トラスコ品番136-6296
材質基材:樹脂クロス、粘着剤:合成樹脂系
質量(g)175
1セット(30個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途
テープ幅(mm)100
基材アルミ箔+ポリエチレンフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.45
粘着剤プチルゴム系
主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途
特性防水
グリーンマーク認定
1箱(8巻)
¥27,980
税込¥30,778
32日以内出荷
関連キーワード