9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)スクレイパー:1500 全長(mm)2025 容量(mL)(採取)520 高さ(mm)スクレイパー:約10 質量(g)2300 本体径(mm)25
1本
189,800 税込208,780
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)1985 質量(g)1700 深さ(mm)(採取可能)最大1450 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)700 スロット数(個)8
1本
94,980 税込104,478
18日以内出荷

1360A-2003 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(3個所) マクセル 動画あり
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)2000 質量(g)4900 縦(mm)スロット:59 ロッド径(Φmm)外側:25 間隔(mm)スロット:593 スロット数(個)3
1本
329,800 税込362,780
18日以内出荷

1360A-2001 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 2000mm長(1個所) マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)2000 質量(g)4900 縦(mm)スロット:59 ロッド径(Φmm)外側:25 スロット数(個)1
1本
289,800 税込318,780
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:275 全長(mm)2050 質量(g)6700 縦(mm)スロット:125 ロッド径(Φmm)外側:40 入数(個)必要入れ駒:4 スロット数(個)4
1本
259,800 税込285,780
18日以内出荷

流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドにポケットがあり、ポケット毎に採取できます。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを横にし、ポケットの下に容器を置いて採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:275 全長(mm)2050 容量(mL)(ポケット毎の採取)90 質量(g)7300 ロッド径(Φmm)外側:40 ポケット寸法縦(mm)125 ポケット寸法幅(mm)20 スロット数(個)4
1本
549,800 税込604,780
18日以内出荷

ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035A)専用のチャンバーです。高品質ステンレス316L製。必ずサンプラーハンドル部(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)310 容量(mL)200 質量(g)951 最大径(Φmm)52
1本
74,980 税込82,478
18日以内出荷

角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他 材質PP 容量(mL)(採取)2000 高さ(mm)ビーカー:195 質量(g)240 最大径(Φmm)ビーカー:145 最大幅(mm)ビーカー:176 最大容量(mL)採取:2400
1本
34,980 税込38,478
18日以内出荷

振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他 材質PP 容量(mL)(採取)2000 高さ(mm)ビーカー:197 質量(g)270 最大径(Φmm)ビーカー:145 最大幅(mm)ビーカー:177
1本
34,980 税込38,478
18日以内出荷