28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌採取に適したサンプラーです。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1035 質量(g)1800 シャフト径(Φmm)25 先端径(mm)80 横幅(mm)持ち手部:305 先端長(mm)270
1本
167,980 税込184,778
18日以内出荷

シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製。サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】。サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 質量(g)2100 本体径(mm)25
1本
63,980 税込70,378
18日以内出荷

粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)540 容量(mL)(採取)100 質量(g)330 最大幅(mm)サンプラー:40 カップ径(Φmm)32
1本
74,980 税込82,478
18日以内出荷

ドラム缶やコンテナ等から素早い採取が可能なサンプラーです。製薬、コスメや食品の採取に最適です。シリンジの様に機能するサンプラーです。高品質ステンレス製316L製(一部シリコン【FDA準拠】使用)。簡単に分解洗浄が可能です。【採取方法】。サンプラーを採取サンプルに入れます。ハンドル部を引き上げ、サンプルをサンプラーに注入します。サンプラーを引き上げ、ハンドル部を押し下げると採取サンプルを排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)最大2040 容量(mL)(採取)300 質量(g)2100 先端穴径(mm)3 チューブ径(Φmm)25 最短寸法(mm)1095
1本
139,800 税込153,780
18日以内出荷

土壌採取に適したサンプラーです。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 シャフト径(Φmm)25 先端径(mm)60 横幅(mm)持ち手部:305
1本
139,800 税込153,780
18日以内出荷

土壌採取に適したサンプラーです。足置きが付いているので、踏み込んで力を加えることができます。サンプルエジェクター内蔵。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 径(Φmm)スコップ部:50 シャフト径(Φmm)25 横幅(mm)持ち手部:305
1本
119,800 税込131,780
18日以内出荷

土壌採取に適したサンプラーです。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1050 シャフト径(Φmm)25 先端径(mm)50 横幅(mm)持ち手部:305
1本
139,800 税込153,780
18日以内出荷

土壌採取に適したサンプラーです。304ステンレス製
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)スクリュー部:300 全長(mm)1075 質量(g)1600 シャフト径(Φmm)25 横幅(mm)持ち手部:305 径(mm)スクリュー部:50
1本
107,980 税込118,778
18日以内出荷

5030A-1000 ステンレス 液体用 カップサンプラー 1000mm マクセル 動画あり
液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1135 容量(mL)(採取)100 質量(g)910 カップ径(Φmm)55
1本
109,800 税込120,780
18日以内出荷

液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)570 容量(mL)(採取)100 質量(g)485 カップ径(Φmm)32
1本
63,980 税込70,378
18日以内出荷

大容量の粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に採取できます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラー本体を紛末に挿入します。本体を360度回転させ、スクレイパーで粉末をサンプラーに掻き入れます。サンプラーを取り出します。先端部(ねじ式)を取り外し、排出ロッド(8570A:別売)で粉末を押し出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)スクレイパー:930 全長(mm)1030 容量(mL)(採取)300 高さ(mm)スクレイパー:約10 質量(g)1100 本体径(mm)25
1本
109,800 税込120,780
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)985 質量(g)1020 深さ(mm)(採取可能)最大730 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)340 スロット数(個)4
1本
72,980 税込80,278
18日以内出荷

5033A-1000 ステンレス ボトルサンプラー 1000mm (60mlボトル付き) マクセル 動画あり
採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。60mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-60:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-60S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1144 最大径(Φmm)55 ボトル容量(mL)60
1本
279,800 税込307,780
18日以内出荷

流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。【採取方法】。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させポケットを閉じたら、サンプラーを抜き取ります。先端部を、取り出します。先端部を取りはずすして粉末を排出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 寸法(mm)先端からポケット上:180 全長(mm)1000 容量(mL)(採取)20 質量(g)3400 ポケット数1個 ロッド径(Φmm)外側:25 ポケット寸法縦(mm)135 ポケット寸法幅(mm)11
1本
149,800 税込164,780
18日以内出荷

5033B-1000 ステンレス ボトルサンプラー 1000mm (125mlボトル付き) マクセル 動画あり
採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。125mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-125:72個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-125S:50個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1158 最大径(Φmm)55 ボトル容量(mL)125
1本
289,800 税込318,780
18日以内出荷

5033C-1000 ステンレス ボトルサンプラー 1000mm (500mlボトル付き) マクセル 動画あり
採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。500mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-500:48個入り)および。個装のボトル(【滅菌】8404H-500S:30個入り)がございます。【採取方法】。ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1365 最大径(Φmm)55 ボトル容量(mL)500
1本
299,800 税込329,780
18日以内出荷

5030J-1000 ステンレス 液体用 大容量カップサンプラー 1000mm マクセル 動画あり
液体や懸濁液を採取するのに適したサンプラーです。特定の深さの1か所から採取できます。高品質ステンレス316L製。採取方法は動画を参照ください。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1200 容量(mL)(採取)500 質量(g)2700 カップ径(Φmm)75
1本
189,800 税込208,780
18日以内出荷

粘性のある少量の粉末を採取するサンプラーです。正確な量の採取に適しています。採取するには、別売の採取セル(2000T-XX)も一緒にお買い求めください。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。セルが閉じた状態で粉末にサンプラーを挿入します。採取したい深さまで到達したら、ハンドルを下に押し下げて180度回転させ、セルを開きます。サンプラーを少し上に持ち上げ、粉末を採取します。ハンドルをまた180度回転させ、セルを閉じます。サンプラーを持ち上げて取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1080 質量(g)660 本体径(mm)26
1本
157,980 税込173,778
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末や顆粒を個別に採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。ポケット部(スロット)に別売の入れ駒を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。採取したい容量の入れ駒を選択し、内側ロッドに差し込みます。内側ロッドを外側本体に一番下まで挿入し、入れ駒を閉じた状態にします。サンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、入れ駒が開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。内側ロッドを外側本体から抜き、入れ駒をそれぞれ取り外して採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 幅(mm)スロット間:118 全長(mm)1060 質量(g)3400 縦(mm)スロット:125 ロッド径(Φmm)外側:40 入数(個)必要入れ駒:3 スロット数(個)3
1本
209,800 税込230,780
18日以内出荷

1360A-1001 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1000mm長(1個所) マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 質量(g)2600 縦(mm)スロット:59 ロッド径(Φmm)外側:25 スロット数(個)1
1本
229,800 税込252,780
18日以内出荷

1360A-1003 ステンレス 粉末用AccuPod(R) サンプラー 1000mm長(3個所) マクセル 動画あり
縦断的に複数個所から採取できます。流動性のある粉末や顆粒の採取に適しています。ポケット部(スロット)に別売のポッド(8360T)を挿入して採取します。 必ず必要数の入れ駒を一緒にご購入下さい。ポッドは個装ディスポーザブル(HDPE 滅菌/非滅菌)です。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。分解して洗浄が可能です。採取方法は画像および動画を参照ください。【採取方法】。ロッドは重ねた状態で、採取したい容量のポッド(入れ駒)を選択してポケット部に差し込みます。ポケット部が閉じた状態でサンプラー本体を粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、ポケットが開いた状態にして粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、入れ駒を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。ポッド(入れ駒)に蓋をし、取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)1000 質量(g)2500 縦(mm)スロット:59 ロッド径(Φmm)外側:25 間隔(mm)スロット:241 スロット数(個)3
1本
269,800 税込296,780
18日以内出荷

ステンレス 粉末用スリーブサンプラー(1035A)専用のチャンバーです。高品質ステンレス316L製。必ずサンプラーハンドル部(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 全長(mm)190 容量(mL)100 質量(g)595 最大径(Φmm)52
1本
61,980 税込68,178
18日以内出荷

角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他 材質PP 容量(mL)(採取)1000 高さ(mm)ビーカー:148 質量(g)181 最大径(Φmm)ビーカー:115 最大幅(mm)ビーカー:145 最大容量(mL)採取:1100
1本
33,980 税込37,378
18日以内出荷

ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030D)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 長さ(mm)採取部:110 容量(mL)50 質量(g)327 差込穴径(mm)21.5
1本
22,980 税込25,278
18日以内出荷

角度調整ができるステンレスビーカーのアタッチメントです。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。高品質ステンレス316製(可動部はPBT)
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 容量(mL)(採取)1000 高さ(mm)ビーカー:145 質量(g)675 径(mm)ビーカー:内側100・外側110
1本
62,980 税込69,278
18日以内出荷

振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 容量(mL)(採取)1000 高さ(mm)ビーカー:148 質量(g)200 最大径(Φmm)ビーカー:115 最大幅(mm)ビーカー:145
1本
33,980 税込37,378
18日以内出荷

バンド(ナイロン66、後部留め具はアセタール)で固定したボトル(HDPE【本体】・PP【蓋】)の。アタッチメント(台はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。1000mlの蓋つきHDPEボトルが付属します。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。スペアボトルは別途販売しています(500ml:8126H-500(48個入り)、1000ml:8126H-1000(24個入り)
用途品証・製造・調剤他 材質HDPE/PP 幅(mm)ボトルホルダー:170 質量(g)242(ボトル+ホルダー) ボトル容量(mL)(採取)1000
1本
39,980 税込43,978
18日以内出荷

振り子のようにスイングするステンレスビーカーのアタッチメントです。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。高品質ステンレス316製(ロッド取付側の可動部はPBT)です。
用途品証・製造・調剤他 材質ステンレス 容量(mL)(採取)1000 高さ(mm)ビーカー:145 質量(g)750 径(mm)ビーカー:内側100・外側110
1本
76,980 税込84,678
18日以内出荷